Menu

Stahlfeder Isotop® MSN, kleine Bauform, Stahl, KTL

von Isotop by Getzner   |   mehr Schwingungselemente

Drucken
Robuste Stahlfederisolatoren für geringe Einbauhöhen werden hauptsächlich zur Lagerung von Maschinen oder Geräte eingesetzt.
Einsatzbereich
  • schwingungsisolierte Lagerung wie Kompressoren, Lüftern, Kompaktventilatoren, kleineren Gebläsen, Pumpen, Notstromaggregaten usw.

Vorteile/Ausführungen
  • tiefe Resonanzfrequenz
  • sehr geringe Bauhöhe
  • einfache Belastungskontrolle dank offener Bauweise
  • Austauschbarkeit durch einheitliche Bauhöhe, Durchmesser und Anschlussgewinde
  • keine Kondenswasserbildung

Anwendungen/Hinweise
  • ausgelegt nach DIN EN 10270-1/2012 und DIN EN 13906-1/2013
  • Horizontalkräfte sind zu vermeiden

Material
  • Stahl, kathodisch tauchlackiert (KTL), für hohen Korrosionsschutz

Downloads

Für Sie interessant

Stahlfeder Isotop® SD, Stahl, verzinkt | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Stahlfeder Isotop® SD, Stahl, verzinkt

Isotop by Getzner | Schwingungselemente

Robuste Stahlfederisolatoren für elastische Lagerung von Maschinen oder Geräten aller Art zur schnellen und dauerhaften Isolation von Körperschall und Vibrationen.

Stahlfeder Isotop® SD, Stahl, KTL | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Stahlfeder Isotop® SD, Stahl, KTL

Isotop by Getzner | Schwingungselemente

Robuste Stahlfederisolatoren für elastische Lagerung von Maschinen oder Geräten aller Art zur schnellen und dauerhaften Isolation von Körperschall und Vibrationen.

Stahlfeder Isotop® MSN, kleine Bauform, Stahl, verzinkt | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Stahlfeder Isotop® MSN, kleine Bauform, Stahl, verzinkt

Isotop by Getzner | Schwingungselemente

Robuste Stahlfederisolatoren für geringe Einbauhöhen werden hauptsächlich zur Lagerung von Maschinen oder Geräte eingesetzt.

Stahlfeder mit Dämpfer, Isotop® DSD, Stahl, KTL | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Stahlfeder mit Dämpfer, Isotop® DSD, Stahl, KTL

Isotop by Getzner | Schwingungselemente

Robuste Stahlfederisolatoren mit integriertem Hochleistungsdämpfer (Sylodamp®) werden hauptsächlich zur Lagerung von Maschinen oder Geräte eingesetzt. Ideal für Maschinenanwendungen mit vielen Start- und Abschaltzyklen.

Stahlfeder mit Dämpfer, Isotop® DMSN, kleine Bauform, Stahl, KTL | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Stahlfeder mit Dämpfer, Isotop® DMSN, kleine Bauform, Stahl, KTL

Isotop by Getzner | Schwingungselemente

Robuste Stahlfederisolatoren für geringe Einbauhöhen mit integriertem Hochleistungsdämpfer (Sylodamp®) eignen sich speziell für Maschinen mit vielen Start- und Abschaltzyklen.

Blockelement mit Stahlfeder, Isotop® SD-BL | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Blockelement mit Stahlfeder, Isotop® SD-BL

Isotop by Getzner | Schwingungselemente

Blockelemente mit zwei Stahlplatten inkl. Antirutschbelag und montierten Federelementen werden bei großen Lasten eingesetzt.

Blockelement mit Stahlfeder, Isotop® MSN-BL, kleine Bauform | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Blockelement mit Stahlfeder, Isotop® MSN-BL, kleine Bauform

Isotop by Getzner | Schwingungselemente

Niedrige Blockelemente mit zwei Stahlplatten inkl. Antirutschbelag und montierten Federelementen werden bei begrenzten Einbauhöhen und kleineren Lasten eingesetzt.

Blockelement mit Stahlfeder und Dämpfer, Isotop® DSD-BL | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Blockelement mit Stahlfeder und Dämpfer, Isotop® DSD-BL

Isotop by Getzner | Schwingungselemente

Blockelemente mit zwei Stahlplatten inkl. Antirutschbelag und montierten Federelementen mit integriertem Hochleistungsdämpfer (Sylodamp®) werden bei großen Lasten eingesetzt und sind speziell für Maschinen mit vielen Start- und Abschaltzyklen.

Blockelement mit Stahlfedern und Dämpfer, Isotop® DMSN-BL, kleine Bauform | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Blockelement mit Stahlfedern und Dämpfer, Isotop® DMSN-BL, kleine Bauform

Isotop by Getzner | Schwingungselemente

Niedrige Blockelemente mit zwei Stahlplatten inkl. Antirutschbelag und montierten Federelementen mit integriertem Hochleistungsdämpfer (Sylodamp®) werden bei begrenzten Einbauhöhen und hohen Belastungen eingesetzt und sind speziell für Maschinen mit vielen Start- und Abschaltzykl...

Distanzsockel Isotop® DT | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Distanzsockel Isotop® DT

Isotop by Getzner | Schwingungselemente

Hochwertiger Sockel aus Polyethylen und Sylodyn®-Antirutschplatte für Auffangwannen und Rückhaltesysteme.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken