Menu

Bügel-Element

mehr Schwingungselemente

Drucken
Ist eine aufschraubbare Isolierhülse für Achsen und Wellen.
Technische Daten
  • Gummihärte
55° Shore A
  • Härtetoleranz
zulässige Abweichung ±5° Shore A
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +80 °C

Material
  • Gummi aus Naturkautschuk NR (NK), schwarz
  • Metallteile aus Stahl, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Gummi-Kranz | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Gummi-Kranz

Schwingungselemente

Eignet sich für die unterschiedlichsten Verwendungszwecke wie z.B. zur Energieaufnahme, Dämpfung, Schwingungs- und Schallisolierung.

Zargenpuffer KT-ZP | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Zargenpuffer KT-ZP

Schwingungselemente

Selbsthaltender Steckpuffer als Prallschutz gegen Anschlagen.

Schraubenkopf-Isolierscheibe | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Schraubenkopf-Isolierscheibe

Schwingungselemente

Zur schwingungsgedämpften Verschraubung von anschraubbaren und durchschraubbaren Nivellierschuhen.

Beilagscheiben EW | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Beilagscheiben EW

Sylodyn by Getzner | Schwingungselemente

Elastische Unterlagscheiben EW zur konsequenten Schwingungsentkopplung von Schrauben und für die Anwendung der elastischen Lagerung von flankierenden Bauteilen im Holzbau. Die Beilagscheiben werden unter dem Schraubenkopf angeordnet.

Kompressorlager CGR | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Kompressorlager CGR

Sylomer by Getzner | Schwingungselemente

Maschinenfuß (Compressor-Grommet CGR) aus Sylomer® mit integrierter Stahlhülse für elastische Lagerung von Kompressoren, Wärmepumpen, Wasserboilern oder diversen Haushaltsgeräten.

Ring-Element | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Ring-Element

Schwingungselemente

Eignet sich für die unterschiedlichsten Verwendungszwecke wie z.B. zur Energieaufnahme, Dämpfung, Schwingungs- und Schallisolierung.

Decken-Element | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Decken-Element

Schwingungselemente

Eignet sich für Anwendungen bei denen Massen hängend gelagert werden sollen.

Gummi-V-Element | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Gummi-V-Element

Schwingungselemente

Eignet sich für die unterschiedlichsten Verwendungszwecke wie z.B. zur Energieaufnahme, Dämpfung, Schwingungs- und Schallisolierung.

Gummi-W-Element | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Gummi-W-Element

Schwingungselemente

Eignet sich für die unterschiedlichsten Verwendungszwecke wie z.B. zur Energieaufnahme, Dämpfung, Schwingungs- und Schallisolierung.

Gummi-Verbindungselement | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Gummi-Verbindungselement

Schwingungselemente

Eignet sich für die unterschiedlichsten Verwendungszwecke wie z.B. zur Energieaufnahme, Dämpfung, Schwingungs- und Schallisolierung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken