Menu

Zugelement Isotop® SD/Z

von Isotop by Getzner   |   mehr Schwingungselemente

Drucken
Aufhängeelement an Decken besteht aus einem Federelement und einem Stahlgehäuse mit Anschluss-Gewindemutter für Gewindestangen.
Einsatzbereich
  • Quellenisolation von deckenbefestigten Ventilatoren, Gebläsen, Lüftern, Klimageräten oder Rohrleitungen
  • Empfängerisolation von sensiblen elektronischen Messeinheiten im Kälte-, Klima- und Lüftungsbereich sowie im Rohrleitungs- und Deckenbau
  • Erschütterungsisolation von Maschinen aller Art

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Belastungskontrolle dank offener Bauweise
  • Austauschbarkeit durch einheitliche Abmessungen und Anschlussgewinde innerhalb der Typenreihe
  • frei ausschwingendes Federelement in horizontaler und vertikaler Ebene

Anwendungen/Hinweise
  • ausgelegt nach DIN EN 10270-1/2012 und DIN EN 13906-1/2013
  • nicht geeignet für Rohrleitungen in industriellen Produktionsprozessen die den Anforderungen EN 13480 oder ähnl. nationalen Normen bezüglich Druckgeräten unterliegen

Material
  • Stahl, galvanisch verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Zugelement Isotop® MSN/Z-LC | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Zugelement Isotop® MSN/Z-LC

Isotop by Getzner | Schwingungselemente

Aufhängeelement an Decken besteht aus einem Federelement und einem offenen Stahlgehäuse mit Anschluss-Gewindemutter für Gewindestangen.

Zugelement Isotop® MSN/Z | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Zugelement Isotop® MSN/Z

Isotop by Getzner | Schwingungselemente

Aufhängeelement an Decken besteht aus einem Federelement und einem Stahlgehäuse mit Anschluss-Gewindemutter für Gewindestangen.

Schallschutzabhänger Akustik EP/Sylomer® | Schwingungselemente
angesehen
Gekauft
Schallschutzabhänger Akustik EP/Sylomer®

AMC | Schwingungselemente

Direktabhänger mit hochwertigem PUR-Schwingungsdämpfer (Sylomer®) und zwei vorgebohrten Flachprofilen, für die elastische Anbindung von Vorsatzschalen und als Unterdecken-Abhänger.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken