Menu

Schwingelement AB-HD

von Rosta   |   mehr Schwingelemente

Drucken
Schwingelement für Spontan-Beschickung und hohe Produktionsspitze (Heavy Duty).
Einsatzbereich
  • Plansichter
  • Siebmaschinen
  • Schwingmaschinen
  • Schwingförderrinnen

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Schwingungsisolierung
  • wenig Restkraftübertragung
  • lange Lebensdauer
  • wartungsfrei
  • bruchsicher

Anwendungen/Hinweise
  • geeignet für Einmassensystem (Kreisschwinger und Linearschwinger)
  • dynamische Federwerte im nominalen Lastbereich bei 960 min-1 und 8 mm Schwingweite sw
  • Beschleunigungen > 9.3 g bei Siebdrehzahl sind nicht empfehlenswert
  • bei maximaler Druckbelastung und Endsetzung ca. 1 Jahr

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +80 °C
  • blaue Schichtlackierung
40–80 µm
  • Eigenfrequenz ca.
2–4 Hz

Material
  • Aluminiumprofil und geschweißter Stahl
  • AB-HD 50 und AB-HD 50-2 aus Aluminiumprofil und Sphäroguss, Stahlguss
  • AB-HD 50-1.6 aus Aluminiumprofil, geschweißter Stahl und Sphäroguss, Stahlguss
  • Gummiqualität Naturkautschuk NR, Rubmix 10

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken