Menu
Viele Kugelsperrbolzen auf einem Haufen

Maschinenteile, Vorrichtungsteile

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Maschinenteile, Vorrichtungsteile.

Teller für Gelenkstellfuß ohne Anschraubbohrung | Maschinenfüsse
angesehen
Gekauft
Teller für Gelenkstellfuß ohne Anschraubbohrung

Maschinenfüsse

Stellfuß für Gewindespindel mit Kugel Ø15 mm.

Bohrbuchse zylindrisch DIN 179, Stahl | Buchsen
angesehen
Gekauft
Bohrbuchse zylindrisch DIN 179, Stahl

Buchsen

Zylindrische Bohrbuchsen nach DIN 179, Ausführung A und B, innen und außen toleranzhaltig geschliffen.

Formrohrstopfen rechteckig | Verschlusselemente, Schutzelemente
angesehen
Gekauft
Formrohrstopfen rechteckig

Gamm | Verschlusselemente, Schutzelemente

Lamellenstopfen für rechteckige Formrohre.

Maschinenfuß SF | Maschinenfüsse
angesehen
Gekauft
Maschinenfuß SF

Maschinenfüsse

Nivellierelement mit Dämpfplatte, wird zum Ausgleich von Bodenunebenheiten verwendet.

Top-Marken in Maschinenteile, Vorrichtungsteile
Alle Marken
Katalog Antriebselemente
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Highlights Mit zuverlässigem Partner zu Ihren Vorteil

Für die Produkte aus diesem Sortiment arbeiten wir mit führenden, namhaften Partnern zusammen um die Zuverlässigkeit von Haberkorn auch für Sie garantieren zu können.

Die richtige Wahl bei Kugelsperrbolzen

Die richtige Wahl bei Kugelsperrbolzen

Als Vertriebspartner der Fa. Halder haben wir ein breites Sortiment an metrischen Kugelsperrbolzen am Lager bzw. können Sonderabmessungen für Sie innert kürzester Zeit beschaffen. Kugelsperrbolzen kommen in unterschiedlichsten Anwendungen und Branchen zum Einsatz – überall dort, wo Verbindungen oft und schnell gelöst werden müssen. Mit dem Kugelsperrbolzen-Konfigurator können Sie den richtigen Kugelsperrbolzen nach Ihren Anforderungen ermitteln und bequem in unserem Shop bestellen.

Multitalent federndes Druckstück

Multitalent federndes Druckstück

Überall dort, wo schnell ein- und ausgebaut werden soll oder bewegliche Teile arretiert werden müssen, kommen federnde Druckstücke zum Einsatz. An den fixierten Arretier-Positionen sind Aussparungen vorgesehen, in die dann die Kugel des Druckstückes eingreift. Finden Sie mit uns zusammen aus Material und Einsatz Ihr passendes federndes Druckstück.

Richtig gespannt ist halb bearbeitet

Richtig gespannt ist halb bearbeitet

Beginnend von den Nutensteinen für die Spanntische Ihrer Maschinen über die Werkstückauflagen bis hin zu den Spanner-Arten halten wir was wir versprechen. Für jedes Problem die richtige Lösung/Spannung.