Menu

Aufsitzspanner, Größe 44, schwenkbar

von Halder Normalien   |   mehr Spannelemente

Drucken
Das mechanische Spannelement eignet sich für ein schnelles und komfortables Spannen und Wechseln von Werkstücken.
Einsatzbereich
  • metallverarbeitende Betriebe

Vorteile/Ausführungen
  • schnelles Spannen von Hand über verstellbaren Exzenterschnellspanner oder Spannschraube
  • durch das Wegschwenken der Spannpratze ergibt sich ein schnelleres und leichteres Wechseln des Werkstücks
  • benötigt wenig Platz durch niedere Bauweise
  • 360° schwenkbar

Anwendungen/Hinweise
  • Montage entweder mit einer Mutter für T-Nut (DIN 508) oder mit einem Gewindestift (DIN 913) direkt in die Platte
  • Spannhöhe kann mit Höhenzylinder oder Scheibe für Höhenausgleich vergrößert werden
  • Mutter für T-Nut austauschbar mit M12
  • Exzenterschnellspanner austauschbar
  • Zylinder muss vollflächig aufliegen

Technische Daten
  • Spannkraft
10 kN
  • Anzugsdrehmoment Spannschraube max.
30 Nm

Material
  • einsatzgehärteter, brünierter und geschliffener Einsatzstahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken