Menu

Aufsitzspanner, Größe 82,5, schwenkbar

von Halder Normalien   |   mehr Spannelemente

Drucken

Das mechanische Spannelement eignet sich für ein schnelles und komfortables Spannen und Wechseln von Werkstücken.


Einsatzbereich
  • metallverarbeitende Betriebe

Vorteile/Ausführungen
  • durch das Wegschwenken der Spannpratze ergibt sich ein schnelleres und komfortables Wechseln des Werkstücks
  • sichere Funktionsweise durch integrierter Spannhöhenbegrenzung
  • rasches Spannen von Hand über Spannschraube
  • kompakte Bauweise
  • 360° schwenkbar

Anwendungen/Hinweise
  • Montage mit Zylinderschrauben M 24 (Anzugsdrehmoment 600 Nm)
  • Zylinder muss vollflächig aufliegen

Technische Daten
  • Spannkraft max.
30 kN
  • Spannhöhe max.
250 mm
  • Spannhub
30 mm

Material
  • einsatzgehärteter, brünierter und geschliffener Einsatzstahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken