Menu

Rastbolzen Miniraster, mit/ohne Arretierung, Kunststoff/Stahl

von Halder Normalien   |   mehr Rastbolzen

Drucken
Verriegelung mit oder ohne Arretierung in kleinster Ausführung eignet sich speziell zum Einschrauben in dünnwandige Teile.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • Werkzeugbau
  • Gerätebau
  • metallverarbeitende Betriebe

Vorteile/Ausführungen
  • sehr kleine Baumaße
  • korrosionsgeschützt

Anwendungen/Hinweise
  • nachdem der Miniraster eingedreht wurde, wird durch Anheben des Knopfes der Sechskant zur Montage frei
  • bei der Ausführung mit Arretierung wird durch Herausziehen und Drehung des Knopfes um 30º, der Bolzen durch die innenliegenden Rastkerben gesichert
  • die Einschraublänge ist über einen Distanzring anpassbar
  • die Federkraft entspricht dem statischen Mittelwert
  • Knopf ist nicht demontierbar

Technische Daten
  • Toleranz d1
–0,06 mm
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis max. +80 °C

Material
  • Hülse aus galvanisch, verzinktem Stahl
  • Raststift aus Edelstahl, 1.4305
  • Knopf aus schwarz, mattem Kunststoff, Thermoplast PA 6

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken