Menu

Kugelsperrbolzen mit Schutzgriff

von Halder Normalien   |   mehr Kugelsperrbolzen

Drucken
Selbstsichernder Klemmbolzen zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern.
Einsatzbereich
  • Sicherungen
  • Verbindungen
  • Vorrichtungsbau
  • Montageaufbauten

Vorteile/Ausführungen
  • Griffform schützt vor unbeabsichtigtes entriegeln
  • korrosionsbeständig
  • schnell und einfach lösbar für häufig wiederholende Verbindungen

Anwendungen/Hinweise
  • Befestigungsmöglichkeit für Halteseil
  • durch Drücken des Kopfes werden die Kugeln entriegelt
  • bei Bolzen mit dem Material 1.4542 ist unterhalb der Kugel eine Kennzeichnung
  • der Kugelsperrbolzen aus dem Material 1.4542 ist ausgehärtet. Dadurch extrem belastbar mit hohem Verschleißschutz

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
bis max. +250 °C
  • Toleranz d1
–0,04/–0,08 mm
  • Toleranz l1
+0,6 mm
  • Toleranz l2
±1 mm
  • Passung Aufnahmebohrung
H11

Material
  • Bolzen aus Edelstahl 1.4305 oder 1.4542
  • Griff, Druckknopf und Feder aus Stahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken