Menu

Gewindetragbolzen selbstsichernd mit drehbarem Schäkel, Stahl

von Halder Normalien   |   mehr Kugelsperrbolzen

Drucken
Schnell und einfach einsetzbares, robustes Tragelement mit beweglichem, drehbarem Schäkel und Sicherungssteg gegen unbeabsichtigtes Lösen.
Einsatzbereich
  • zum Heben von Lasten
  • Maschinenbau
  • Werkzeugbau

Vorteile/Ausführungen
  • erspart zeitaufwändiges Ein- und Ausschrauben, daher eine schnellere Anwendung als mit einer Ringschraube
  • Lasthebemittel dreht sich nicht aus dem Gewinde
  • Ausrichtung in Zugrichtung beim Heben
  • optimal für extreme Belastungen
  • korrosionsgeschützt
  • sicheres Anheben

Anwendungen/Hinweise
  • durch Drücken des Knopfes werden die Gewindeelemente entriegelt
  • zum Heben von Lasten wird der Tragbolzen in eine Gewindebohrung gesteckt
  • zu beachten bei der Größe M 24: ab einer Temperatur von 150 °C nimmt die Belastbarkeit um 23% linear ab

Technische Daten
  • Tragkraft F1, F2 und F3
bei 5-facher Sicherheit gegen Bruch
  • Toleranz d2
–0,07 mm

Material
  • Bolzenteil und Schäkel aus wärmebehandeltem und manganphosphatiertem Vergütungsstahl
  • Gewindeelement aus ausscheidungsgehärtetem Stahl, 1.4542
  • Druckknopf aus orange eloxiertem Aluminium
  • Feder aus rostfreiem Stahl

Lieferumfang
  • Betriebsanleitung mit Konformitätserklärung

TÜV SüdCE


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken