Menu

Kugelrolle gleitgelagert

von Halder Normalien   |   mehr Kugelrollen

Drucken
Kugelrollen sind Bauelemente in Fördersystemen und Zuführungen an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen.
Einsatzbereich
  • Verpackungsmaschinen
  • Förderanlagen

Vorteile/Ausführungen
  • wartungsfrei
  • Teile können leicht verschoben, gedreht und gelenkt werden
  • ab Durchmesser (d1) 36 mm mit ölgetränkter Filzdichtung, schützt gegen Verschmutzung

Anwendungen/Hinweise
  • bei Temperaturen ab 20 °C aufwärts nimmt die lineare Tragzahl ab
  • bei zum Beispiel 90 ºC beträgt die Belastbarkeit maximal 60%
  • Aufnahmebohrungen sind Richtwerte für 2 mm Stahlblech oder 5 mm Aluminium (Festsitz)
  • Kugelrolle einpressen

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–50 ºC bis max. 90 °C
  • Passung Aufnahmebohrung D1
H7

Material
  • Gehäuse aus Stahl
  • Kugel aus gehärtetem Stahl
  • Lager aus Kunststoff

Downloads

Für Sie interessant

Kugelrollen
Zubehör
Montagedorn für Kugelrolle gleitgelagert | Kugelrollen
angesehen
Gekauft
Montagedorn für Kugelrolle gleitgelagert

Halder Normalien Zubehör

Werkzeug für die Montageunterstützung der Kugelrolle.

Kugelrolle mit Stahlblechgehäuse | Kugelrollen
angesehen
Gekauft
Kugelrolle mit Stahlblechgehäuse

Halder Normalien | Kugelrollen

Kugelrollen sind Bauelemente in Fördersystemen und Zuführungen an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen.

Kugelrolle einschraubbar, Stahl | Kugelrollen
angesehen
Gekauft
Kugelrolle einschraubbar, Stahl

Halder Normalien | Kugelrollen

Kugelrollen sind Bauelemente in Fördersystemen und Zuführungen an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen.

Kugelrolle Kunststoff | Kugelrollen
angesehen
Gekauft
Kugelrolle Kunststoff

Halder Normalien | Kugelrollen

Kugelrollen sind Bauelemente in Fördersystemen und Zuführungen an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen.

Kugelrolle mit Befestigungselementen | Kugelrollen
angesehen
Gekauft
Kugelrolle mit Befestigungselementen

Halder Normalien | Kugelrollen

Kugelrollen sind Bauelemente in Fördersystemen und Zuführungen an Bearbeitungs- und Verpackungseinrichtungen.

Toleranzring | Kugelrollen
angesehen
Gekauft
Toleranzring

Halder Normalien | Kugelrollen

Durch den Einsatz eines Toleranzringes ist ein größeres Toleranzfeld zwischen den zu verbindenden Teilen möglich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken