Menu

Seitendruckstück glatt, mit Innengewinde und Abdichtung

von Halder Normalien   |   mehr Druckstücke

Drucken
Druckstück zum waagrechten Spannen, Positionieren oder Andrücken von Werkstücken.
Einsatzbereich
  • Bohren
  • Montieren
  • Lackierarbeiten
  • Sandstrahlarbeiten

Vorteile/Ausführungen
  • mit Abdichtung gegen Späne und Schmutz
  • in die Gewindescheibe können individuelle Stifte eingeschraubt werden

Anwendungen/Hinweise
  • Montage mittels Einpressen
  • Angaben zur Federkraft ist der statische Mittelwert
  • Berechnung Achsabstand für die Montagebohrung: l0 = z/2 + w + x
  • Berechnung Maß x = d2/2 – s

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit max.
+110 °C
  • Toleranz l
–2 mm
  • Achsabstand
l0
  • Werkstückhöhe/-länge
y/w
  • Hub/Koordinatenmaß
s/x
  • Anschlagdurchmesser
z
  • Passung Aufnahmebohrung D
H8

Material
  • Gewindescheibe aus brüniertem Stahl
  • Dichtung aus Chloropren-Kautschuk, CR
  • Hülse aus Aluminium, Al
  • Feder mit leichter Federkraft aus rostfreiem Stahl
  • Feder mit Standard-Federkraft aus brüniertem Stahl
  • Feder mit starker Federkraft aus galvanisch verzinktem Stahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken