Menu

Seitendruckstück glatt, mit Kunststoffstift und Abdichtung

von Halder Normalien   |   mehr Druckstücke

Drucken
Druckstück zum waagrechten Spannen, Positionieren oder Andrücken von Werkstücken.
Einsatzbereich
  • Bohren
  • Montieren
  • Lackierarbeiten
  • Sandstrahlarbeiten

Vorteile/Ausführungen
  • mit Abdichtung gegen Späne und Schmutz (CR-Dichtung)

Anwendungen/Hinweise
  • Montage mittels Einpressen
  • Angaben zur Federkraft ist der statische Mittelwert
  • Berechnung Achsabstand für die Montagebohrung: l0 = z/2 + w + x
  • Berechnung Maß x: y ≥ l2 – d2/2, dann x = d2/2 – s oder Y < l2 – d2/2, dann x = d2/2 – s – [(l2 – d2/2 – y) x 0,123]

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit max.
+80 °C
  • Toleranz l
–2 mm
  • Toleranz l2
±0,5 mm
  • Achsabstand
l0
  • Werkstückhöhe/-länge
y/w
  • Hub/Koordinatenmaß
s/x
  • Anschlagdurchmesser
z
  • Passung Aufnahmebohrung D
H8

Material
  • Stift aus weißem Kunststoff, Thermoplast, POM
  • Dichtung aus Chloropren-Kautschuk, CR
  • Hülse aus Aluminium, Al
  • Feder mit leichter Federkraft aus rostfreiem Stahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken