Menu

Kugelführungswagen Monorail SCHNEEBERGER Baureihe BM W 45

von Schneeberger   |   mehr Profilschienenführung

Drucken
Hochpräziser, robuster Führungswagen mit Kugeln eignet sich sehr gut bei hoher Geschwindigkeitsanforderung in industrieller Anwendung. Laufwagen Monorail BM wird in verschiedensten industriellen Bereichen sowie in der Werkzeugmaschinenindustrie eingesetzt. Durch vollständige, allseitige Abdichtung des Linearschlittens ist sehr hohe Lebensdauer gesichert. Modularer Aufbau ermöglicht das kombinieren von Linearführungen mit allen Linearwagentypen innerhalb einer Baugröße.
Einsatzbereich
  • Werkzeugmaschinen
  • hohe Geschwindigkeiten
  • hohe dynamische und statische Tragfähigkeit
  • einfache Handhabungsaufgaben bis zu schweren Zerspanungsprozessen

Vorteile/Ausführungen
  • geringe Pulsation
  • niedere Reibwerte
  • hohe Verfahrgeschwindigkeit
  • einteilig bis 6 m Länge erhältlich
  • hohe Lebensdauer, konstante Genauigkeit
  • hohe Laufruhe durch geringe Anzahl von Übergängen im Kugelumlauf, min. Hubpulsation, Nickbewegung, Geräuschentwicklung bei Verfahrgeschwindigkeit, Kunststoffwälzkörperrückführung
  • vollständig abgedichtet, doppellippige Querabstreifer stirnseitig sowie jeweils 2 oben und unten liegende Längsabstreifer pro Seite
  • zusätzlich abgedichtete Fugen zwischen Stirnplatte und Stahlkörper
  • 6 Befestigungsbohrungen für hohe Verbindungssteifigkeit
  • diverse Schmieranschlüsse zur Schmierstoffzuführung je nach Kundenwunsch realisierbar
  • je nach Anforderungsanweisung wird Wagen beölt, leicht befettet oder vollbefettet ausgeliefert
  • hohe Führungssteifigkeit durch trapezförmiges Schienenprofil, einfacher Austausch von Verschleißteilen ohne Demontage des Wagens
  • 4-reihige Kugelführung in O-Anordnung, Kugeln berühren sich in der Lastzone nur an 2 sich gegenüberliegenden Punkten, daher deutlich höhere Steifigkeit und Tragfähigkeit sowie geringe Reibung
  • O-Anordnung der Führung, realisiert große innere Stützabstände sowie gleichmäßige und hohe Aufnahme von Kräften aus allen Richtungen sowie Momentsteifigkeit durch die um 90° versetzte Wälzkörperlaufbahnen

Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.-Zusatz
AStandardwagenDKompaktwagen hoch und lang
 BStandardwagen langFKompaktwagen
 CKompaktwagen hochGKompaktwagen, lang
 G0hoch genauV0sehr leichte Vorspannung
 G1sehr genauV1leichte Vorspannung (Standard)
 G2genauV2mittlere Vorspannung
 G3Standard genauV3hohe Vorspannung
 R1Anschlag unten, ReferenzseiteCNkeine Beschichtung
 R2Anschlag oben, Referenzseite  
 S996 Schmieranschlüsse, mit Schrauben verschlossenLNÖl-Schutz

Technische Daten
  • Temperatur
–40 °C bis +80 °C
  • Geschwindigkeit max.
5 m/s
  • Beschleunigung max.
100 m/s²

Material
  • Wagen, Wälzkörper
Wälzlagerstahl durchgehärtet
  • Kunststoffteile
POM, PAPA, TPU spritzgegossen

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken