von Schneeberger | mehr Profilschienenführung
| A | Standardwagen | H | Standardwagen, niedrig |
B | Standardwagen lang | J | Standardwagen, niedrig und kurz | |
C | Kompaktwagen hoch | K | Kompaktwagen, niedrig und kurz | |
D | Kompaktwagen hoch und lang | L | Kompaktwagen niedrig | |
E | Kompaktwagen hoch, für Seitenmontage | G | Kompaktwagen, lang | |
F | Kompaktwagen | |||
G0 | hoch genau | V0 | sehr leichte Vorspannung | |
G1 | sehr genau | V1 | leichte Vorspannung (Standard) | |
G2 | genau | V2 | mittlere Vorspannung | |
G3 | Standard genau | V3 | hohe Vorspannung | |
R1 | Anschlag unten, Referenzseite | CN | keine Beschichtung | |
R2 | Anschlag oben, Referenzseite | |||
S10 | mittig links Schmieranschluss | LN | Öl-Schutz | |
S22 | seitlich unten rechts Schmieranschluss | LG | Fett-Schutz | |
S23 | seitlich oben rechts Schmieranschluss | LV | Vollfettung | |
S99 | 6 Schmieranschlüsse, mit Schrauben verschlossen |
| –40 °C bis +80 °C |
| 5 m/s |
| 100 m/s² |
| Wälzlagerstahl durchgehärtet |
| POM, PAPA, TPU spritzgegossen |
Schneeberger Zubehör
Abstreifer aus Stahl schützt Dichtlippen des Monorail Laufwagens BM sowie den Zusatzabstreifer ZBV vor heißen Spänen, Schmutzpartikeln und erhöht Stabilität der Stirnplatte. Große, lose Schmutzpartikel werden einfach weggeschoben und können sich aufgrund radialem Spalt zur Schien...
Schneeberger Zubehör
Fluorkautschukabstreifer schützt Führungswagen Monorail BM zusätzlich vor Schmutz in stark verschmutzten Umgebungen. Flexibler Schmutzabstreifer wird einfach über Schienenquerschnitt gestülpt und ermöglicht so eine nachträgliche Montage ohne Abfahren des Wagens von der Schiene un...
Schneeberger Zubehör
Platte mit integriertem Ölreservoir ermöglicht die automatische und gleichmäßige Versorgung der Wagenwälzkörper mit Schmierstoff über einen langen Zeitraum hinweg. Schmierplatte wird dort eingesetzt, wo lange Schmierintervalle verlangt werden.
Schneeberger Zubehör
Kegel- bzw. Trichterschmiernippel eignet sich als Schmieranschluss für Stirnplatten und Wagengrundkörper von SCHNEEBERGER.
Schneeberger Zubehör
Schwenkverschraubung dient als Zwischenstück von Schlauch- bzw. Rohrleitung sowie Linearwagen Schneeberger.
Schneeberger Ersatzteil
Doppellippiger Abstreifer um in Stirnplatte des Wagens zu integrieren und Laufwagen Monorail BM vor Schmutz und Schmierstoffverlust zu schützen.
Schneeberger Dazu passt
Hochpräzise, robuste Linearführung für Laufwagen mit Kugeln eignet sich sehr gut bei hoher Geschwindigkeitsanforderung in industrieller Anwendung. Durch das trapezförmige Führungsschienenprofil wird eine hohe Steifigkeit der Führung erreicht und gleichzeitig der Wartungsaufwand e...
Schneeberger | Profilschienenführung
Hochpräziser, robuster Führungswagen mit Kugeln eignet sich sehr gut bei hoher Geschwindigkeitsanforderung in industrieller Anwendung. Laufwagen Monorail BM wird in verschiedensten industriellen Bereichen sowie in der Werkzeugmaschinenindustrie eingesetzt. Durch vollständige, all...
Schneeberger | Profilschienenführung
Hochpräziser, robuster Führungswagen mit Kugeln eignet sich sehr gut bei hoher Geschwindigkeitsanforderung in industrieller Anwendung. Laufwagen Monorail BM wird in verschiedensten industriellen Bereichen sowie in der Werkzeugmaschinenindustrie eingesetzt. Durch vollständige, all...
Schneeberger | Profilschienenführung
Hochpräziser, robuster Führungswagen mit Kugeln eignet sich sehr gut bei hoher Geschwindigkeitsanforderung in industrieller Anwendung. Laufwagen Monorail BM wird in verschiedensten industriellen Bereichen sowie in der Werkzeugmaschinenindustrie eingesetzt. Durch vollständige, all...
Schneeberger | Profilschienenführung
Hochpräziser, robuster Führungswagen mit Kugeln eignet sich sehr gut bei hoher Geschwindigkeitsanforderung in industrieller Anwendung. Laufwagen Monorail BM wird in verschiedensten industriellen Bereichen sowie in der Werkzeugmaschinenindustrie eingesetzt. Durch vollständige, all...
Schneeberger | Profilschienenführung
Hochpräziser, robuster Führungswagen mit Kugeln eignet sich sehr gut bei hoher Geschwindigkeitsanforderung in industrieller Anwendung. Laufwagen Monorail BM wird in verschiedensten industriellen Bereichen sowie in der Werkzeugmaschinenindustrie eingesetzt. Durch vollständige, all...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!