H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schutzbrillen
Sehr leichte Schutzbrille (23 Gramm) mit ergonomischem Design, schützt vor fliegenden Partikeln und Stößen.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schutzbrillen
Leichte, komfortable Schutzbrille mit modernem Design. Die Anti-Rutsch-Bügel und weiche Nasenbügel sorgen für hohen Tragekomfort, der optimale Rundumschutz schützt vor fliegenden Partikeln und Stößen.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Bei einer Lineargleitführung handelt es sich um ein Gleitlager für Linearanwendungen, das auf einer Führungsschiene läuft. Dabei wird eine mit Fett oder Öl geschmierte Buchse entlang einer Welle geführt.
Lineargleitführungen arbeiten im Vergleich zu Profilschienensystemen besonders geräuscharm. Sie sind hoch belastbar und äußerst robust. Das integrierte Schmierstoffreservoir reicht bei vielen Anwendungen für einen wartungsfreien Betrieb aus. Linearführungen bieten gute Notlaufeigenschaften.
Die Betriebstemperatur sollte sich je nach Ausführung zwischen –30 °C und +80 °C bewegen.
Die Buchsen der Lineargleitlager besitzen stirnseitig zwei schleifende Lippendichtungen.
Buchsen mit oder ohne Flansch gibt es jeweils in geschlossenen Ausführungen oder mit Segmentausschnitt zum Betrieb auf Tragschienen.
Die Welle ist in h7 für Durchmesser ab 12 mm in Verbindung mit Tragschienen auszuführen. Geschliffene und gehärtete Wellen sollten mit mind. 670 HV ausgeführt werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!