Komfortabler Elektrikerhelm ohne Belüftungsöffnungen, mit hohem Tragekomfort, geeignet für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast hö...
Allround-Helm im sportlichen Design für bestmöglichen Schutz, mit hoher Schlagfestigkeit, guter Belüftung mit Fliegennetz an den Frontöffnungen und bequemer Größeneinstellung. Die Bebänderung mit Y-Verteiler ermöglicht eine einfache Anpassung der Gurtbänder, der Komfortverschluss...
Allround-Bikehelm für bestmöglichen Schutz, mit hoher Schlagfestigkeit, guter Belüftung mit Fliegennetz an den Frontöffnungen und bequemer Größeneinstellung. Die Bebänderung mit Y-Verteiler ermöglicht eine einfache Anpassung der Gurtbänder, der Komfortverschluss unter dem Kinn lä...
Erstklassig belüfteter Allround-Helm im sportlichen Design für bestmöglichen Schutz, mit hoher Schlagfestigkeit, sehr guter Belüftung mit Fliegennetz an den Frontöffnungen und hervorragender, bequemer Größeneinstellung. Die Bebänderung mit Y-Verteiler ermöglicht eine einfache Anp...
Uvex | Unterziehhauben für Helme
Angenehme und warme Mütze mit Ohrenschutz zum Tragen unter dem Helm.
Schuberth | Unterziehhauben für Helme
Hygienische Papierschonmütze im Spender für Besucher zum Tragen unter allen Schutzhelmen.
Aufladbare 2 LED-Helmleuchte (Distanzlinse, Flächenlinse), integrierten Farb-LEDs (grün, gelb oder rot) mit Boostmodus und Standardhalter. Mit unterschiedlichen Adaptersystemen passt die Lampe auf verschiedene Helmtypen. Standard-Einzelladegerät mit Anzeige des Ladestatus. Lange
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Typische Einsatz- und Anwendungsgebiete von Laufrollenführungen sind die Förder- und Automatisierungstechnik. Durch die geringe Reibung sind hohe Geschwindigkeiten bei gleichzeitig kompakter Bauweise möglich.
Laufrollenführungen sind geräuscharm. Durch die langen Verschiebewege sind Laufrollenführungen z. B. ideal für Handlingsysteme – auch bei hohen Geschwindigkeiten.
Ja, durch die Ausführung als Schrägkugellager ist die Rolle in der Lage, hohe radiale und auch axiale Kräfte aufzunehmen.
Ja, die Laufrollen sind befettet und beidseitig abgedichtet. Dadurch ergibt sich eine besonders langlebige Schmierung. Die Führungsschienen müssen mittels Schmiereinheit oder Abstreifeinheit geschmiert werden – auch vor dem Einsatz.
Die Länge der Schmierintervalle bei Laufrollenführungen ist von vielen Umgebungsfaktoren abhängig. Grundsätzlich gilt, je sauberer die Umgebung, desto seltener muss nachgeschmiert werden.
Die Ermüdungsgrenzbelastung oder Ermüdungslebensdauer bei Laufrollenführungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren. Sie ist jene Belastung, unter der der Werkstoff (unter Test-Laborbedingungen) keine Ermüdung aufweist – gemessen an einer größeren Zahl gleichartiger Wälzlager, die unter gleichen Bedingungen getestet werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!