Menu

Kettenrad, einbaufertig, 10B-1 simplex, 5/8" x 3/8", mit gehärteten Zähnen

mehr Kettenräder, Kettenradscheiben

Drucken
Rollenkettenrad einfach (simplex) mit Nabe und gehärteten Zähnen für den sofortigen Einbau, ohne aufwändige Nacharbeitung. Fertigbohrung mit Passfedernut (Keilnut) nach DIN 6885.
Einsatzbereich
  • Rollenketten (simplex)
  • Anlagenbau
  • Maschinenbau

Vorteile/Ausführungen
  • schnelle Montage
  • längere Lebensdauer

Anwendungen/Hinweise
  • Fertigbohrung Passung H7, Rauheit Ra 1,6
  • Passfedernut (Keilnut) nach DIN 6885 ausgerichtet Mitte Zahn
  • Klemmgewinde auf Passfedernut

Technische Daten
  • Zahnfasenhalbmesser r3
16 mm
  • Abfasung der Zahnbreite C
1,6 mm
  • Rollen-Ø
10,16 mm

Material
  • Stahl C45
  • Zähne induktiv gehärtet (HRC 50)

HRC 50


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken