Menu

Kettenrad, einbaufertig, 08B-1 simplex, 1/2" x 5/16", mit gehärteten Zähnen

mehr Kettenräder, Kettenradscheiben

Drucken
Rollenkettenrad einfach (simplex) mit Nabe und gehärteten Zähnen für den sofortigen Einbau, ohne aufwändige Nacharbeitung. Fertigbohrung mit Passfedernut (Keilnut) nach DIN 6885.
Einsatzbereich
  • Rollenketten (simplex)
  • Anlagenbau
  • Maschinenbau

Vorteile/Ausführungen
  • schnelle Montage
  • längere Lebensdauer

Anwendungen/Hinweise
  • Fertigbohrung Passung H7, Rauheit Ra 1,6
  • Passfedernut (Keilnut) nach DIN 6885 ausgerichtet Mitte Zahn
  • Klemmgewinde auf Passfedernut

Technische Daten
  • Zahnfasenhalbmesser r3
13 mm
  • Abfasung der Zahnbreite C
1,3 mm
  • Rollen-Ø
8,51 mm

Material
  • Stahl C45
  • Zähne induktiv gehärtet (HRC 50)

HRC 50


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.