Menu

Kettenrad Taperlock, 10B-1 simplex, 5/8" x 3/8"

mehr Kettenräder, Kettenradscheiben

Drucken
Rollenkettenrad mit konischer Bohrung für Taperbuchse (KRT). In Kombination mit TL-Spannbuchse entsteht eine kraftschlüssige Welle-Nabe-Verbindung. Die Taperlock-Spannbuchse fixiert eine Nabe genau axial zentriert auf der Welle.
Einsatzbereich
  • Rollenketten (simplex)
  • Anlagenbau
  • Maschinenbau

Vorteile/Ausführungen
  • bessere Zentrierung gegenüber einer Welle-Nabe-Verbindung mit Passfeder
  • schnelle Montage

Technische Daten
  • Zahnfasenhalbmesser r3
16 mm
  • Abfasung der Zahnbreite C
1,6 mm
  • Rollen-Ø
10,16 mm

Material
  • Stahl C45 (Zähnezahl ≤45)/Grauguss GG20, EN-GJL-200 (Zähnezahl >45)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.