Menu

Kettenrad, vorgebohrt, gehärtete Zähne, 12B, 3/4" x 7/16"

mehr Kettenräder, Kettenradscheiben

Drucken
Rollenkettenräder vorgebohrt, für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606). Erhältlich in einfach (simplex) oder zweifach (duplex).
Einsatzbereich
  • Rollenketten (simplex, duplex)
  • Anlagenbau
  • Maschinenbau

Technische Daten
  • Zahnfasenhalbmesser r3
19 mm
  • Abfasung der Zahnbreite C
2 mm
  • Zahnbreite b1
10,8 mm
  • Rollen-Ø
12,07 mm

Material
  • Stahl C45
  • Zähne induktiv gehärtet (HRC 50)

HRC 50


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.