Menu

Kettenrad, vorgebohrt, Grauguss, 08B, 1/2" x 5/16"

mehr Kettenräder, Kettenradscheiben

Drucken
Rollenkettenräder vorgebohrt, für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606). Erhältlich in einfach (simplex), zweifach (duplex) oder dreifach (triplex).
Einsatzbereich
  • Rollenketten (simplex, duplex, triplex)
  • Anlagenbau
  • Maschinenbau

Technische Daten
  • Zahnfasenhalbmesser r3
13 mm
  • Abfasung der Zahnbreite C
1,3 mm
  • Zahnbreite b1
7 mm
  • Rollen-Ø
8,51 mm

Material
  • Grauguss EN-GJL-200 (GG20)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.