Menu

Kettenradscheibe, vorgebohrt, 20B, 1 1/4" x 3/4"

mehr Kettenräder, Kettenradscheiben

Drucken
Kettenradscheibe vorgebohrt, für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606). Erhältlich in einfach (simplex), zweifach (duplex) oder dreifach (triplex).
Einsatzbereich
  • Rollenketten (simplex, duplex, triplex)
  • Anlagenbau
  • Maschinenbau

Technische Daten
  • Zahnfasenhalbmesser r3
32 mm
  • Abfasung der Zahnbreite C
3,5 mm
  • Zahnbreite b1
18,2 mm
  • Rollen-Ø
19,05 mm

Material
  • Stahl C45
  • Stahl St52 (Zähnezahl ≥31)

Downloads

Für Sie interessant

Kettenradscheibe, vorgebohrt, 03-1 simplex, 5 x 2,5 mm | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenradscheibe, vorgebohrt, 03-1 simplex, 5 x 2,5 mm

Kettenräder, Kettenradscheiben

Kettenradscheibe einfach (simplex), vorgebohrt, für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606).

Kettenradscheibe, vorgebohrt, 04-1 simplex, 6 x 2,8 mm | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenradscheibe, vorgebohrt, 04-1 simplex, 6 x 2,8 mm

Kettenräder, Kettenradscheiben

Kettenradscheibe einfach (simplex), vorgebohrt, für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606).

Kettenradscheibe, vorgebohrt, 05B, 8 x 3 mm | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenradscheibe, vorgebohrt, 05B, 8 x 3 mm

Kettenräder, Kettenradscheiben

Kettenradscheibe vorgebohrt, für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606). Erhältlich in einfach (simplex) oder zweifach (duplex).

Kettenradscheibe, vorgebohrt, 06B, 3/8" x 7/32" | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenradscheibe, vorgebohrt, 06B, 3/8" x 7/32"

Kettenräder, Kettenradscheiben

Kettenradscheibe vorgebohrt, für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606). Erhältlich in einfach (simplex), zweifach (duplex) oder dreifach (triplex).

Kettenradscheibe, vorgebohrt, 081-1 simplex, 1/2" x 1/8" | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenradscheibe, vorgebohrt, 081-1 simplex, 1/2" x 1/8"

Kettenräder, Kettenradscheiben

Kettenradscheibe einfach (simplex), vorgebohrt, für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606).

Kettenradscheibe, vorgebohrt, 083-1 simplex, 1/2" x 3/16" | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenradscheibe, vorgebohrt, 083-1 simplex, 1/2" x 3/16"

Kettenräder, Kettenradscheiben

Kettenradscheibe einfach (simplex), vorgebohrt, für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606).

Kettenradscheibe, vorgebohrt, 08B, 1/2" x 5/16" | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenradscheibe, vorgebohrt, 08B, 1/2" x 5/16"

Kettenräder, Kettenradscheiben

Kettenradscheibe vorgebohrt, für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606). Erhältlich in einfach (simplex), zweifach (duplex) oder dreifach (triplex).

Kettenradscheibe, vorgebohrt, 10B, 5/8" x 3/8" | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenradscheibe, vorgebohrt, 10B, 5/8" x 3/8"

Kettenräder, Kettenradscheiben

Kettenradscheibe vorgebohrt, für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606). Erhältlich in einfach (simplex), zweifach (duplex) oder dreifach (triplex).

Kettenradscheibe, vorgebohrt, 12B, 3/4" x 7/16" | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenradscheibe, vorgebohrt, 12B, 3/4" x 7/16"

Kettenräder, Kettenradscheiben

Kettenradscheibe vorgebohrt, für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606). Erhältlich in einfach (simplex), zweifach (duplex) oder dreifach (triplex).

Kettenradscheibe, vorgebohrt, 16B, 1" x 17,02 mm | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenradscheibe, vorgebohrt, 16B, 1" x 17,02 mm

Kettenräder, Kettenradscheiben

Kettenradscheibe vorgebohrt, für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606). Erhältlich in einfach (simplex), zweifach (duplex) oder dreifach (triplex).

Kettenradscheibe, vorgebohrt, 24B, 1 1/2" x 1" | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenradscheibe, vorgebohrt, 24B, 1 1/2" x 1"

Kettenräder, Kettenradscheiben

Kettenradscheibe vorgebohrt, für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606). Erhältlich in einfach (simplex), zweifach (duplex) oder dreifach (triplex).

Kettenradscheibe, vorgebohrt, 28B, 1 3/4" x 1 1/4" | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenradscheibe, vorgebohrt, 28B, 1 3/4" x 1 1/4"

Kettenräder, Kettenradscheiben

Kettenradscheibe vorgebohrt, für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606). Erhältlich in einfach (simplex), zweifach (duplex) oder dreifach (triplex).