Menu

Kettenradscheibe, vorgebohrt, 28B, 1 3/4" x 1 1/4"

mehr Kettenräder, Kettenradscheiben

Drucken
Kettenradscheibe vorgebohrt, für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606). Erhältlich in einfach (simplex), zweifach (duplex) oder dreifach (triplex).
Einsatzbereich
  • Rollenketten (simplex, duplex, triplex)
  • Anlagenbau
  • Maschinenbau

Technische Daten
  • Zahnfasenhalbmesser r3
44 mm
  • Abfasung der Zahnbreite C
5 mm
  • Zahnbreite b1
28,8
  • Rollen-Ø
27,94 mm

Material
  • Stahl C45
  • Stahl St52 (Zähnezahl ≥22)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken