Menu

Winkelgelenk mit Dichtkappe DIN 71802, Stahl

mehr Kugelgelenke

Drucken
Eckverbindung zur Kraftübertragung in der Form CS.
Einsatzbereich
  • Automobil- und Bahnindustrie
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Land- und Baumaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • besonders geeignet für problematische Umgebungsbedingungen (Staub, Schmiermittel,...)

Technische Daten
  • Mindestzugfestigkeit Kugelzapfen RM =
600 N/mm²
  • Mindestzugfestigkeit Kugelpfanne RM =
500 N/mm²
  • Temperatureinsatzbereich
–30 °C bis +110 °C
  • Temperatureinsatzbereich kurzfristig bis
+140 °C
  • Passung d1
H9 / h9
  • Toleranz a, l2 und l3
±0,3 mm

Material
  • galvanisch verzinkter Stahl 1.0718 (11SMnPb30+C), weiß
  • Dichtkappe aus (Neopren) Chloropren-Kautschuk CR

Pflegehinweise
  • Ausführung CS, mit Schlüsselfläche am Kugelzapfen.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken