Menu

Präzisions-Gelenkwelle DIN 808, Baureihe 0.600.1, Normalbohrung

von Elbe Elso   |   mehr Gelenkwellen

Drucken
Ausziehbares Verbindungselement mit Nadellager für präzise Kraftübertragung bei hoher Drehzahl.
Einsatzbereich
  • Anlagenbau
  • Maschinenbau
  • Automatisierung

Vorteile/Ausführungen
  • wartungsfrei
  • mit Längenausgleich
  • geeignet für Dauerbetrieb
  • mit abgedichtetem Nadellager
  • mit Spezial-Wälzlagerfett geschmiert
  • gehärtete und geschliffene Gelenkkreuzzapfen

Anwendungen/Hinweise
  • Belastung auf Zug und Druck
  • Lebensdauerberechnung möglich
  • Keilprofil DIN ISO 14

Technische Daten
  • Passung B
H7
  • Beugungswinkel max.
45°
  • Drehzahl max.
5.000 min-1

Material
  • Stahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken