Menu

Gabelkopf mit Innengewinde, Edelstahl

mehr Gabelgelenke

Drucken
Gabelkopf mit Absicherung durch Splintbolzen mit Scheibe und Splint.
Einsatzbereich
  • Automobil- und Bahnindustrie
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Land- und Baumaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • Ausführungen in metrisches Rechts- oder Linksgewinde
  • vielseitige Kombinationen
  • leicht zu demontieren
  • wartungsfrei
  • rostfrei

Anwendungen/Hinweise
  • Normteil
  • X in diesem Bereich ist b1 einzuhalten
  • Anschlussmaße nach DIN ISO 8140
  • Cetop RP102P (ausgenommen Außenform)
  • einsetzbar für einfache, lineare und hohe Belastungen

Technische Daten
  • Passung Ausnehmung a1
nach DIN 178
  • Passung b2 bis Größe 10 x 20
B13
  • Toleranz a2 bis Größe 16 x 64
+0,3/–0,16 mm
  • Toleranz a2 ab Größe 18 x 36
+0,5/–0,20 mm
  • Toleranz l2 bis Größe 6 x 12
±0,3 mm
  • Toleranz l2 ab Größe 6 x 24
±0,4 mm
  • Toleranz l3 bis Größe 16 x 64
±0,2 mm
  • Toleranz l3 ab Größe 18 x 36
±0,3 mm
  • Toleranz b2 ab Größe 10 x 40
+0,7/+0,15 mm
  • r = Radius oder 45º - Fase ca.
0,5 mm

Material
  • Edelstahl 1.4305 (X8CrNiS18-9), blank

DIN 71752


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken