Menu

eSafe von Cejn: Energieeffizienz durch leckagefreie Kupplungen

Da Energiesparen gerade zur heutigen Zeit wichtiger wird, werden effiziente und einfache Lösungen immer interessanter. Die langlebige eSafe-Reihe von Cejn bietet leckagefreie Schnellverschlusskupplungen für anspruchsvolle Umgebungen. Das optimierte Ventildesign senkt Kosten und ermöglicht effizienten Durchfluss.

eSafe-Kupplungen für höhere Effizienz

eSafe-Kupplungen für höhere Effizienz

Durch den erhöhten Durchfluss bei den eSafe-Kupplungen wird ein geringerer Eingangsdruck bei gleichem Ausgangsdruck benötigt. Somit sind eSafe-Kupplungen energiesparender und effizienter. Die patentierte Konstruktion von Cejn ist einzigartig, erhöht Ihre Effizienz und verringert Produktionszeiten.

eSafe – besonders langlebig

eSafe – besonders langlebig

Die eSafe-Reihe von Cejn ist besonders robust gebaut und hat eine lange Lebensdauer. Somit sind die Schnellverschlusskupplungen optimal für den Einsatz in herausfordernden Umgebungen geeignet. Die Produkte sind zudem zu 100 % leckagefrei: Die komplette Leistung der Druckluftwerkzeuge kann genutzt werden. Das Ventildesign sorgt für einen optimalen Durchfluss bei minimalem Druckabfall, so können die Kosten gesenkt werden. eSafe verfügt über ein ergonomisches Design und kann mühelos mit einem Handgriff verbunden oder getrennt werden.

Aktion
Sicherheits-Schnellverschlusskupplung 320 eSafe DN 7,6 mit G-IG, Messing/Stahl | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Sicherheits-Schnellverschlusskupplung 320 eSafe DN 7,6 mit G-IG, Messing/Stahl

Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall, DN 7,6 mit Innengewinde, gemäß DIN EN ISO 4414.

Aktion
Sicherheits-Schnellverschlusskupplung 320 eSafe DN 7,6 mit Tülle, Messing/Stahl | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Sicherheits-Schnellverschlusskupplung 320 eSafe DN 7,6 mit Tülle, Messing/Stahl

Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall, DN 7,6 mit Schlauchtülle.

Aktion
Stecknippel 320 eSafe DN 7,6 mit IG, Stahl | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Stecknippel 320 eSafe DN 7,6 mit IG, Stahl

Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Hochwertiger, robuster und langlebiger Stecknippel DN 7,6 mit Innengewinde aus verzinktem Stahl mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall für Einhand-Sicherheits-Schnellverschlusskupplung eSafe DN 7,6.

Aktion
Stecknippel 320 eSafe DN 7,6 mit Tülle, Stahl | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Stecknippel 320 eSafe DN 7,6 mit Tülle, Stahl

Cejn | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Hochwertiger, robuster und langlebiger Stecknippel DN 7,6 mit Schlauchtülle aus verzinktem Stahl mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall für Einhand-Sicherheits-Schnellverschlusskupplung eSafe DN 7,6.

Lukas Kogler

Einfach da.

Lukas Kogler
Ihr Haberkorn Experte
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
Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken