Menu

FlowBox InstallationsKit 230V

von Item   |   mehr Zubehör XMS

Drucken
Installationspaket beinhaltet schaltbare Steckdosenleiste, Bedienelemente und alle notwendigen Kabel um eine Flow Box mit der Filter-Ventilator Einheit in Betrieb zu nehmen. Durch die Steckdosenleiste mit sechs Auslässen können neben der FFU Einheit auch Leuchten oder Tischsäulen zentral ein- und ausgeschaltet werden. Steckdosenleiste wird über Drucktaster der Bedieneinheit geschaltet und vereinfacht die Steuerung der Stromversorgung aller 230 Volt-Verbraucher der Flow Box.
Vorteile/Ausführungen
  • teilvormontiert
  • Start-Stopp-Taster, Potentiometer zur Steuerung des Volumenstroms, können einfach in Flächenelement oder Profil integriert werden
  • mitgelieferte Aufkleber, für übersichtliche Bedienung

Anwendungen/Hinweise
  • für Verkabelung, Einbau sind keine vertieften elektrotechnischen Kenntnisse erforderlich, siehe Montageanleitung
  • Bohrbild zur Befestigung von Drucktaster, Potentiometer passend zum Aufkleber des Bedienteils

Lieferumfang
  • Steckdosenleiste 6-fach, extern schaltbar 230V
  • Verbindungsleitung zu Kontaktelement
  • Drucktaster rastend 22 mm, schwarz mit Befestigungsadapter für Elemente 22 mm und Kontaktelement 1 Schließer 22 mm, 1,5 A
  • Anschlussleitung Buchse-Schukostecker mit Erdung 5 m
  • Befestigungsmaterial, Nutenstein V 8 St M 6 kpl. mit ISO 7380 M 6 x 10 (ULF)
  • Steuerleitung 4G0, 5 mm², 5 m
  • Potentiometer 22 mm, 10 kOhm
  • Adapter Terminal RJ45
  • Anschlussleitung Buchse-Schukostecker mit Erdung 3 m
  • Aufkleber Bedienteil 2 x 22 m

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken