Menu

Konstruktionsprofil X 8, XMS mit Kabelkanal

von Item   |   mehr Profile XMS

Drucken
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe X 8 XMS basierend zu Baureihe X 8, wird aufgrund seiner Optik für elegante Konstruktionen im Maschinenbau verwendet. Profil XMS verfügt über integrierte Kabelkanäle wobei Innenraum des Profils X 8 120x120 K56 – XMS so geräumig ist, dass Schalter darin eingebaut und angeschlossen werden können.
Vorteile/Ausführungen
  • Nutbreite 8 mm
  • geschlossene Außenflächen
  • Innennuten für Türdichtung
  • integrierter Kabelkanal, von außen zugänglich
  • schwingungssichere Verbindung
  • kippsichere Anbindung weiterer Komponenten
  • dauerhaft kratzfest
  • definierte Auflagepunkte, einfallende Nutflanken
  • sehr geringe Schmutzablagerungen
  • kompatibel zum item MB Systembaukasten

Anwendungen/Hinweise
  • Bauart Leicht, Gewichtsersparnis durch zusätzliche Hohlräume, volle Belastbarkeit des Kerns
  • Bauart Standard
  • Profil X 8 XMS 120x120 K56 verfügt, innenseitig über durchlaufende Profilrillen das eine Montage von separat bestellbare Schraubklammer XMS erleichtert

Material
  • Aluminium eloxiert (Al MG Si 0,5 F 25)

Downloads

Für Sie interessant

Befestigungssatz Steckdosenleiste | Medienversorgung
angesehen
Gekauft
Befestigungssatz Steckdosenleiste

Item Zubehör

Montagewinkel inkl. Befestigungsmaterial um Steckdosenleisten im 90° Winkel frei hängend zu befestigen.

Schraubklammer, XMS | Kanalsystem XMS
angesehen
Gekauft
Schraubklammer, XMS

Item Zubehör

Anschraubbare Befestigungshalterung um Kabel, Leitungen und anderes Zubehör im Kabelkanal zusätzlich zu fixieren.

Profile XMS
Zubehör
Abdeckprofil XMS Kunststoff | Profile XMS
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil XMS Kunststoff

Item Zubehör

Kunststoffleiste K wird einfach in Profile XMS eingerastet um Leitungen, Kabelkanäle zu schützen. Das einfache Aufdrücken der Abdeckung ermöglicht eine schnelle Wartung im Bedarfsfall.

Zubehör XMS
Dazu passt
Trennprofil K56 K - XMS | Zubehör XMS
angesehen
Gekauft
Trennprofil K56 K - XMS

Item Dazu passt

Durchgängige Kunststoffleiste trennt Profil X 8 120x120 K56 - XMS in 2 Kabelkanäle um Leistungskabel sowie Signal- und Steuerleitung separat zu führen.

Konstruktionsprofil X 8, XMS mit Innennut | Profile XMS
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil X 8, XMS mit Innennut

Item | Profile XMS

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe X 8 XMS basierend zu Baureihe X 8, wird aufgrund seiner Optik für elegante Konstruktionen im Maschinenbau verwendet. Profil XMS verfügt über Innennuten die für den Einbau einer zusätzlichen Türdichtung vorgesehen ist. Robustes Systemprofil hat ei...

Konstruktionsprofil X 8 XMS mit eckiger, abgeschrägter Außenfläche | Profile XMS
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil X 8 XMS mit eckiger, abgeschrägter Außenfläche

Item | Profile XMS

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe X 8 XMS basierend zu Baureihe X 8, wird aufgrund seiner Optik für elegante Konstruktionen im Maschinenbau verwendet. Profil XMS M45 ist nach dem Inside-out-Prinzip zum Bau von Maschinenkabinen konzipiert, wahlweise mit rechtwinkligem Außenradius

Konstruktionsprofil X 8 XMS R mit abgerundeter Außenkante | Profile XMS
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil X 8 XMS R mit abgerundeter Außenkante

Item | Profile XMS

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe X 8 XMS mit abgerundeter Außenkontur wird aufgrund seiner Optik für elegante Konstruktionen im Maschinenbau verwendet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken