Menu

Montagesatz Treppen BP

von Item   |   mehr Treppen

Drucken
Satz bestehend aus allen passenden Befestigungselementen um eine Treppe mit 30°, 38°, 45° oder 60° Steigung am Boden und der nächsten Ebene zu befestigen. Als Wangenprofil zwischen den Treppenwinkeln empfiehlt sich separat bestellbares Profil 8 120x40 leicht.
Einsatzbereich
  • Treppen
  • Podeste

Anwendungen/Hinweise
  • nicht geeignet zur Montage einer weiterführenden Treppe, hierfür Montagesatz Treppen PP verwenden

Material
  • Treppenwinkel, Befestigungsblech Stahl, pulverbeschichtet (weißaluminium RAL 9006)
  • Winkel, Befestigungsmaterial Stahl verzinkt
  • Universal-Verbindungssatz Stahl
  • Profil Aluminium eloxiert

Lieferumfang
  • 2 Treppenwinkel mit ° Steigung je Ausführung
  • 2 Treppenwinkel 60°
  • 2 Profile
  • 2 Winkel
  • 2 Bodenbefestigungsbleche
  • 2 Bodenbefestigungsätze
  • 6 Universal-Verbindungssätze
  • 18 Sechskantschrauben
  • 18 Scheiben

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken