Menu

Abstands-Klammersatz, Podest

von Item   |   mehr Podeste

Drucken
Klemmelement mit Druckfeder um zwei Stufenprofile mit einem Zargenprofil im Abstand von 10 mm zu verschrauben. Entstehende Fuge erleichtert das Abließen von Flüssigkeiten sowie das Reinigen des Podestes.
Einsatzbereich
  • Treppen
  • Podeste

Vorteile/Ausführungen
  • gleichmäßiger Abstand von 10 mm
  • erleichtert Reinigung
  • erleichtert abfließen von Flüssigkeiten
  • einfach Verschraubung von oben, ohne Profilbearbeitung

Material
  • Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • 2 Oberteile
  • 2 Unterteile
  • 2 Federn
  • 2 Schrauben ISO 7380

Downloads

Für Sie interessant

Podeste
Dazu passt
Zargenprofil 8 | Podeste
angesehen
Gekauft
Zargenprofil 8

Item Dazu passt

Speziell geformtes Aluprofil 8 ermöglicht in Verbindung mit separat bestellbarem Stufenprofil 8 durchgängigen Bau von Treppenabsätzen, Podesten und Arbeitsbühnen. Paneel wird in Profilaussparung eingelegt und unterseitig befestigt.

Treppen
Dazu passt
Stufenprofil 8 | Treppen
angesehen
Gekauft
Stufenprofil 8

Item Dazu passt

Geriffeltes Aluminiumprofil um Standardtreppenstufen oder Leitertreppen mit 60°, 30° und 38° Steigung zu verwirklichen. Weiters eignen sich beide Ausführungen für den Bau trittsicherer Podeste.

Zargenprofil 8 | Podeste
angesehen
Gekauft
Zargenprofil 8

Item | Podeste

Speziell geformtes Aluprofil 8 ermöglicht in Verbindung mit separat bestellbarem Stufenprofil 8 durchgängigen Bau von Treppenabsätzen, Podesten und Arbeitsbühnen. Paneel wird in Profilaussparung eingelegt und unterseitig befestigt.

Winkel 8 | Podeste
angesehen
Gekauft
Winkel 8

Item | Podeste

Eckwinkel mit Befestigungsmaterial eignet sich sehr gut um Stufenprofilen 8 mit dem Zargenprofil 8 an der Unterseite zu verbinden.

Gleitband | Podeste
angesehen
Gekauft
Gleitband

Item | Podeste

Selbstklebendes Polyethylenband dient als Zwischenschicht zweier Aluminiumoberflächen um unerwünschte Reibung einzudämmen. Kunststoffband eignet sich sehr gut zur Anbringung zwischen Stufenprofil und Zarge und vermeidet somit unerwünschte Geräusch.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken