Menu

Fachteiler D30-55 ESD

von Item   |   mehr Profile und Zubehör

Drucken
Antistatische Abgrenzung bzw. Abtrennung von Lagerplätzen wird an gewünschter Stelle einfach auf Profilrohr D30 aufgesteckt und ist auch sehr gut geeignet für stehenden Aufbewahrung von Produkten.
Vorteile/Ausführungen
  • kratzarme Oberfläche
  • umgreift Trägerprofil auf beiden Seiten
  • Kontur eines Profilrohrs item auf Vorder- und Rückseite

Anwendungen/Hinweise
  • für zusätzlichen Kratzschutz kann Gleitleise D30 0.0.634.42, 0.0.634.55 ESD (separat bestellbar) auf Profilrohr angebracht werden
  • zugeschnittene Gleitleisten können zwischen die Fachteiler gesetzt werden um Leisten punktuell zu erneuern
  • durch Abschnitte können Fächer gleicher Größe angelegt werden
  • Befestigung von Beschriftungsprofil D30 e ESD 0.0.691.83 oder D30 0-20° e ESD 0.0.691.79 (jeweils separat bestellbar) auf der Vorder- oder Rückseite möglich

Material
  • Polyamid ESD

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Materialfluss
Dazu passt
Gleitleiste D30 Kunststoff | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gleitleiste D30 Kunststoff

Item Dazu passt

Elastische, reibungsarme Gleitleiste zum Aufstecken auf Profilrohr D30 oder Profile 6 D30, dient als Förderstrecke von Transportbehälter, Transportgüter. Diverse Gleitleistenfarben ermöglichen es diese zu Farbkodierung von Gestellen, Transportwagen, Füllstandsanzeigen usw. zu ver...

Materialfluss
Dazu passt
Gleitleiste D30 Kunststoff ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gleitleiste D30 Kunststoff ESD

Item Dazu passt

Antistatische, elastische und reibungsarme Gleitleiste zum Aufstecken auf Profilrohr D30 oder Profile 6 D30, dient als Förderstrecke von Transportbehälter, Transportgütern.

Befestigungsprofil D30 e ESD winkeleinstellbar | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsprofil D30 e ESD winkeleinstellbar

Item Dazu passt

ESD-leitfähiges Befestigungsprofil ermöglicht ein Anbringen des Beschriftungsprofils im Winkel von 0° oder 20 °. Durch die nach oben oder unten geneigte Anbringung bleibt auch eine tiefliegende Fächerbeschriftung gut sichtbar.

Beschriftungsprofil D30 e ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Beschriftungsprofil D30 e ESD

Item Dazu passt

Transparentes, antistatisches Profil ermöglicht eine saubere Kennzeichnung von Profil D30 sowie Profilrohr D30 und kann entweder direkt oder mit separat bestellbarem Befestigungsprofil auf Profil D30 angebracht werden.

Universal-Halter D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Universal-Halter D30

Item | Profile und Zubehör

Der Universal-Halter D30 ist die schnellste Methode, um Kabel und Leitungen sauber an einem Profilrohr zu befestigen. Er wird einfach aufgeklipst und hält ohne Bohren. Seine Öffnungen geben Kabelbindern bis 5 mm Breite einen festen Halt.

Beschriftungsprofil D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Beschriftungsprofil D30

Item | Profile und Zubehör

Transparentes, selbstklebendes Profil ermöglicht eine saubere, gut lesbare Kennzeichnung von Profil D30 sowie Profilrohr D30 und ist entweder zur direkten Anbringung auf dem Profil oder als hängende Stecktasche erhältlich.

Beschriftungsträgerset D30-100 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Beschriftungsträgerset D30-100

Item | Profile und Zubehör

Transparentes Trägerprofil inklusive Trägerklipp ist eine praktische Halterung für Karten bzw. Papierstreifen zur Lagerbeschriftungen, wird einfach an Rohrkonstruktionen D30 befestigt.

Beschriftungsträgerprofil D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Beschriftungsträgerprofil D30

Item | Profile und Zubehör

Transparente Halterung für Lagerbeschriftung mittels Karten bzw. Papierstreifen und wird mit einem Klipp an Rohrkonstruktionen D30 befestigt.

Beschriftungsprofil D30 e ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Beschriftungsprofil D30 e ESD

Item | Profile und Zubehör

Transparentes, antistatisches Profil ermöglicht eine saubere Kennzeichnung von Profil D30 sowie Profilrohr D30 und kann entweder direkt oder mit separat bestellbarem Befestigungsprofil auf Profil D30 angebracht werden.

Displayträgerprofil H75 ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Displayträgerprofil H75 ESD

Item | Profile und Zubehör

Antistatisches, schwarze Displayhalterung für digitale, batteriebetriebene Lagerbeschriftungen und wird mit Klipp an Rohrkonstruktionen D30 befestigt.

Magnetverschluss zweiteilig | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Magnetverschluss zweiteilig

Item | Profile und Zubehör

Verschluss bestehend aus Magnet und Metallplättchen, sorgt für kraftschlüssigen Halt beivon Flächenelementen jeder Art in Verbindung mit Anschlagleiste D30 H13.

Magnetsatz 8 Neodym verschraubbar | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Magnetsatz 8 Neodym verschraubbar

Item | Profile und Zubehör

Gekapselter Neodym Magnet wird in Nut 8 verschraubt und hält Klappen und bewegliche Bauteile fest. Die hohe Anziehungskraft ermöglicht das Austarieren von Hebeln bei Karakuri sowie LCA-Anwendungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken