Menu

Schilderrahmenhalter D30

von Item   |   mehr Profile und Zubehör

Drucken
Halter zur Anbringung von Schilderrahmen item auf Profilzahn D30. Drehbarer Halter D30/D6-3 ermöglicht eine abgewinkelte Befestigung eines Schildes an zwei Profilen.
Vorteile/Ausführungen
  • vormontiert
  • Universalhalter
  • Schilderhalterklammer 360° drehbar
  • einfaches einrasten
  • an jeder Stelle des Rahmen möglich
  • passt zu Rahmen DIN A5, DIN A4, DIN A3
  • auch diagonale Anordnung möglich
  • paarweise Verwendung empfohlen

Material
  • Polyoxymethylen POM grau ähnl. RAL 7042

Downloads

Für Sie interessant

Schilderrahmen | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Schilderrahmen

Item Dazu passt

Schilderrahmen mit reflexarmer Schutzfolie zur beidseitigen Aufnahme von selbst gedruckten Papierschildern. Variabel anzubringende Beschilderung eignet sich sehr gut zur Lagerplatzmarkierung, für Warnhinweise, als Wegweiser etc.

Profilrohr D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Profilrohr D30

Item Dazu passt

Schlanke, verwindungssteife Basisstrebe mit Profil zur platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung von Betriebsmittel, Regal. Rohrgeometrie ermöglicht formschlüssige Verbindung an 4 Seiten.

Universal-Halter D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Universal-Halter D30

Item | Profile und Zubehör

Der Universal-Halter D30 ist die schnellste Methode, um Kabel und Leitungen sauber an einem Profilrohr zu befestigen. Er wird einfach aufgeklipst und hält ohne Bohren. Seine Öffnungen geben Kabelbindern bis 5 mm Breite einen festen Halt.

Fachteiler D30-55 ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Fachteiler D30-55 ESD

Item | Profile und Zubehör

Antistatische Abgrenzung bzw. Abtrennung von Lagerplätzen kann an gewünschter Stelle an Profilrohr D30 aufgesteckt werden. Ideal zur stehenden Aufbewahrung von Produkten.

Teleskop-Klemmung D40/D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Teleskop-Klemmung D40/D30

Item | Profile und Zubehör

Das innenliegende Profilrohr D30 eines Teleskops wird mit der Teleskop-Klemmung an der gewünschten Position fixiert. Die Neigung oder Höhe von z.B. Zubehör lässt sich individuell einstellen. Die Länge kann jederzeit einfach und werkzeuglos mit dem Klemmhebel angepasst werden. Mi...

Beschriftungsprofil D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Beschriftungsprofil D30

Item | Profile und Zubehör

Transparentes, selbstklebendes Profil ermöglicht eine saubere, gut lesbare Kennzeichnung von Profil D30 sowie Profilrohr D30 und ist entweder zur direkten Anbringung auf dem Profil oder als hängende Stecktasche erhältlich.

Beschriftungsträgerset D30-100 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Beschriftungsträgerset D30-100

Item | Profile und Zubehör

Transparentes Trägerprofil inklusive Trägerklipp ist eine praktische Halterung für Karten bzw. Papierstreifen zur Lagerbeschriftungen, wird einfach an Rohrkonstruktionen D30 befestigt.

Beschriftungsträgerprofil D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Beschriftungsträgerprofil D30

Item | Profile und Zubehör

Transparente Halterung für Lagerbeschriftung mittels Karten bzw. Papierstreifen und wird mit einem Klipp an Rohrkonstruktionen D30 befestigt.

Beschriftungsprofil D30 e ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Beschriftungsprofil D30 e ESD

Item | Profile und Zubehör

Transparentes, antistatisches Profil ermöglicht eine saubere Kennzeichnung von Profil D30 sowie Profilrohr D30 und kann entweder direkt oder mit separat bestellbarem Befestigungsprofil auf Profil D30 angebracht werden.

Displayträgerprofil H75 ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Displayträgerprofil H75 ESD

Item | Profile und Zubehör

Antistatisches, schwarze Displayhalterung für digitale, batteriebetriebene Lagerbeschriftungen und wird mit Klipp an Rohrkonstruktionen D30 befestigt.

Magnetverschluss zweiteilig | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Magnetverschluss zweiteilig

Item | Profile und Zubehör

Verschluss bestehend aus Magnet und Metallplättchen, sorgt für kraftschlüssigen Halt beivon Flächenelementen jeder Art in Verbindung mit Anschlagleiste D30 H13.

Magnetsatz 8 Neodym verschraubbar | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Magnetsatz 8 Neodym verschraubbar

Item | Profile und Zubehör

Gekapselter Neodym Magnet wird in Nut 8 verschraubt und hält Klappen und bewegliche Bauteile fest. Die hohe Anziehungskraft ermöglicht das Austarieren von Hebeln bei Karakuri sowie LCA-Anwendungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken