Schlankes, verwindungssteifes Profil ist eine Kombination aus Profilrohr D30 und Konstruktionsprofil 6. Profil ermöglicht den Anschluss aller Befestigungselemente der Baureihe 6 des MB Systembaukastens und wird vorrangig für den Bau von platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung
Profilrohr besitzt eine große Wanddicke und insgesamt acht Nuten. Nuten ermöglichen den Anbau von Streben im Winkelraster von 45° ohne Einsatz spezieller Verbinder. Die hoch belastbaren Stützstreben eignen sich sehr gut für den Einsatz in Transportwagen oder Karakuri/LCA-Lösungen...
Stabile Strebe mit Profil und vergrößertem Durchmesser wird insbesondere in mechanischen Automatisierungsprozessen sowie Karakuri Anwendungen verwendet. Profilkontur ermöglicht Anschluss aller Verbinder D30 mit Zahngeometrie trotz vergrößertem Durchmesser.
Reibungsarmes Aluminiumprofil verfügt über Nut 8 auf der einen Seite und optimierte Kontur angelehnt an Profilnut 5 bzw. Profilrohr D30. In Verbindung mit Relinghalter 8 D30 und Bügel eignet es sich sehr gut für den effizienten Relingbau von Förderstrecken. Transportgüter aller A...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!