Menu

Rohr KH D30 Holzverbund

von Item   |   mehr Profile und Zubehör

Drucken
Stabiles, wetterfestes Holzverbundrohr ist elektrisch nicht leitend und eignet sich zur platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung von Betriebsmittel, Regal. Flächenelemente können direkt mit Holzschrauben in der breiten Rohrwand verschraubt werden.
Vorteile/Ausführungen
  • Rastermaß Baureihe 6
  • elektrisch isolierend
  • 70 % Holzanteil
  • vielseitig erweiterbar
  • einfach zu bearbeiten, sägen

Anwendungen/Hinweise
  • leicht auf gewünschte Länge zu sägen, ohne Spezialwerkzeug
  • selber Basis-Ø wie Profilrohr D30 und Profil 6 D30, alle Varianten in einem Gestell nutzbar
  • stirnseitige Befestigung mit Halbrundschraube KH 8x55 TX30 (separat bestellbar) in der Kernbohrung ohne Bearbeitung möglich
  • individuelle Verbindung mit Rohr D30 Aluminium unter Verwendung von Verbinder D30 (sepsrat bestellbar) und Rohradapter D30

Technische Daten
  • Fläche
6,71 cm²
  • Flächenträgheitsmoment x-Achse
3,97 cm4
  • Flächenträgheitsmoment y-Achse
3,97 cm4
  • Flächenträgheitsmoment Torsion
7,94 cm4
  • Widerstandsmoment x-Achse
2,65 cm³
  • Widerstandsmoment y-Achse
2,65 cm³
  • Widerstandsmoment Torsion
5,28 mm³

Material
  • Holz-Polypropylen Verbundwerkstoff (Holz-PP-Compound)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken