Menu

Behälterprofil D30

von Item   |   mehr Profile und Zubehör

Drucken
Das Behälterprofil D30 organisiert Sichtlagerkästen mit Befestigungslaschen, welche durch die
2 Stegbreiten, einer Nut 5 und die Befestigung in zwei Winkeln, für alle Einsatzzwecke und Systeme
vorbereitet ist.
Durch die Befestigungslaschen können Sichtlagerkästen einfach in das Behälterprofil eingehängt und
wieder entnommen werden und die Stege aus Aluminium sorgen für einen sicheren Halt.
Das Behälterprofil kann rechtwinklig oder um 15° geneigt montiert werden. Der Anschluss erfolgt an der Rückseite.
Anwendungen/Hinweise
m (kg/m)lx (cm4)ly (cm4)lt (cm4)Wx (cm3)Wy (cm3)
1,027,571,330,432,441,16

Technische Daten
  • Baureihe D30
  • nicht antistatisch

Material
  • Al, eloxiert

Downloads

Für Sie interessant

Abdeckprofil Profilrohr D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil Profilrohr D30

Item | Profile und Zubehör

Abdeckleiste aus Kunststoff zum Verschließen von offenen Profilnuten, schützt vor Verschmutzung und erleichtert die Reinigung.

Schutzrohr D30x13 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schutzrohr D30x13

Item | Profile und Zubehör

Elastische Schutzverkleidung aus PE-Schaum für Profile der Baureihe D30. Vermeidet Verletzungen und bietet Schutz vor Stoßbeschädigungen.

Schutzprofil D30 R28-90 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schutzprofil D30 R28-90

Item | Profile und Zubehör

Das Schutzprofil D30 R28-90° umschließt als dauerelastischer Prallschutz die gewünschten Flanken des Profilrohrs und lässt alle weiteren Bereiche zugänglich. Seine geschlossene Oberfläche aus TPE besitzt keine offenen Poren und lässt sich einfach reinigen.

Schutzprofil D30 R28-90° ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schutzprofil D30 R28-90° ESD

Item | Profile und Zubehör

Einfaches Aufklipsen des Schutzprofils D30 R28-90° ESD auf den Zahn eines Profilrohrs.

Warn- und Schutzprofil D30 R28-90° | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Warn- und Schutzprofil D30 R28-90°

Item | Profile und Zubehör

Warn- und Schutzprofil D30 R28-90° für Profilrohre D30.

Einfassleiste D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einfassleiste D30

Item | Profile und Zubehör

Die zweiteilige Einfassleiste D30 erleichtert die Montage von Platten oder Scheiben. Das Hauptelement der Einfassleiste wird auf das Profilrohr D30 aufgeklipst, Flächenelement einlegen und Einfassleiste D30 1-4 mm seitlich eindrücken. Das Kunststoff der Einfassleiste verhindert d...

Einfassleiste D30 8-10 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einfassleiste D30 8-10 mm

Item | Profile und Zubehör

Die Einfassleiste D30 8-10 mm wird auf das Profilrohr D30 geklipst und anschließend das Flächenelement mit einer Stärke von 8-10 mm eingelegt. Zur Fixierung wird die Einfassleiste seitlich eingedrückt.

Einfassprofil D30 3–5mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einfassprofil D30 3–5mm

Item | Profile und Zubehör

Das Einfassprofil wird auf das Profilrohr D30 aufgesteckt und das Flächenelement mit einer Stärke von 3 bis 5 mm eingeschoben. Fertig! Die Haltekraft ergibt sich aus der Rundum-Einfassung. Die umlaufende, nahezu geschlossene Befestigung von Flächen ermöglicht einen durchgängigen

Anschlagleiste D30 H13 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Anschlagleiste D30 H13

Item | Profile und Zubehör

Leiste dient dem verlässlichen Schließen rahmenloser Türen mit Profilrohrsystem D30.

Bürstenleisten D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Bürstenleisten D30

Item | Profile und Zubehör

Aufsteckbare, stabile Leiste mit zwei parallel nach oben stehenden Bürstenreihen hält Bauteile sanft in Transportbahn aus Profilrohr D30.

Bürstenleisten D30 ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Bürstenleisten D30 ESD

Item | Profile und Zubehör

Aufsteckbare, stabile ESD-sichere Leiste mit zwei Bürstenreihen hält Bauteile sanft in der Transportbahn aus Profilrohr D30. Typ T1 verfügt über zwei parallel nach oben stehenden und Typ T2 über zwei seitlich liegende Bürstenreihen.

Befestigungsprofil D30–60 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsprofil D30–60

Item | Profile und Zubehör

Das Befestigungsprofil D30-60 dient der Montage einer Führungsschiene an der Rollenbahn St 60x24 D15.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken