Menu

Schutzrohr D30x13

von Item   |   mehr Profile und Zubehör

Drucken
Elastische Schutzverkleidung aus PE-Schaum für Profile der Baureihe D30. Vermeidet Verletzungen und bietet Schutz vor Stoßbeschädigungen.
Vorteile/Ausführungen
  • dauerhaft beständig gegen Mineralöl, Säuren und Laugen
  • nachträgliche Anbringung durch längs geschnittene Öffnung

Material
  • Polyethylen geschäumt

Downloads

Für Sie interessant

Abdeckprofil Profilrohr D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil Profilrohr D30

Item | Profile und Zubehör

Abdeckleiste aus Kunststoff zum Verschließen von offenen Profilnuten, schützt vor Verschmutzung und erleichtert die Reinigung.

Schutzprofil D30 R28-90 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schutzprofil D30 R28-90

Item | Profile und Zubehör

Das Schutzprofil D30 R28-90° umschließt als dauerelastischer Prallschutz die gewünschten Flanken des Profilrohrs und lässt alle weiteren Bereiche zugänglich. Seine geschlossene Oberfläche aus TPE besitzt keine offenen Poren und lässt sich einfach reinigen.

Schutzprofil D30 R28-90° ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schutzprofil D30 R28-90° ESD

Item | Profile und Zubehör

Einfaches Aufklipsen des Schutzprofils D30 R28-90° ESD auf den Zahn eines Profilrohrs.

Warn- und Schutzprofil D30 R28-90° | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Warn- und Schutzprofil D30 R28-90°

Item | Profile und Zubehör

Warn- und Schutzprofil D30 R28-90° für Profilrohre D30.

Einfassleiste D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einfassleiste D30

Item | Profile und Zubehör

2-teilige Einfassleiste besteht aus Hauptleiste sowie Fixierleiste D30 und ermöglicht eine leichte Scheiben- oder Plattenmontage in Profilrahmen D30. Hauptleiste wird auf Profilrohr D30 aufgeklipst und Flächenelement eingelegt. Fixierleiste wird anschließend seitlich eingedrückt....

Einfassprofil D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einfassprofil D30

Item | Profile und Zubehör

Einfassendes Profil wird einfach auf Profilrohr D30 aufgesteckt und Flächenelement eingeschoben. Haltekraft ergibt sich aus der Rundumeinfassung und die umlaufende, nahezu geschlossene Befestigung von Flächen ermöglicht einen durchgängigen Schutz vor Spritzwasser oder Schmutz.

Einfassprofil D30 ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Einfassprofil D30 ESD

Item | Profile und Zubehör

Einfassendes, elektrostatisch ableitfähiges Profil wird einfach auf Profilrohr D30 aufgesteckt und Flächenelement eingeschoben. Haltekraft ergibt sich aus der Rundumeinfassung und die umlaufende, nahezu geschlossene Befestigung von Flächen ermöglicht einen durchgängigen Schutz vo...

Anschlagleiste D30 H13 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Anschlagleiste D30 H13

Item | Profile und Zubehör

Leiste dient dem verlässlichen Schließen rahmenloser Türen mit Profilrohrsystem D30.

Behälterprofil D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Behälterprofil D30

Item | Profile und Zubehör

Das Behälterprofil D30 organisiert Sichtlagerkästen mit Befestigungslaschen, welche durch die 2 Stegbreiten, einer Nut 5 und die Befestigung in zwei Winkeln, für alle Einsatzzwecke und Systeme vorbereitet ist. Durch die Befestigungslaschen können Sichtlagerkästen einfach in das...

Befestigungsprofil D30–60 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsprofil D30–60

Item | Profile und Zubehör

Das Befestigungsprofil D30-60 dient der Montage einer Führungsschiene an der Rollenbahn St 60x24 D15.

Befestigungsprofil D30 e ESD winkeleinstellbar | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsprofil D30 e ESD winkeleinstellbar

Item | Profile und Zubehör

ESD-leitfähiges Befestigungsprofil ermöglicht ein Anbringen des Beschriftungsprofils im Winkel von 0° oder 20 °. Durch die nach oben oder unten geneigte Anbringung bleibt auch eine tiefliegende Fächerbeschriftung gut sichtbar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken