Menu
Produkte filtern in Materialfluss
81-100 von 137 Produkten
in Materialfluss
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Aufnahme Laufschiene 6 30x30-80 D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Aufnahme Laufschiene 6 30x30-80 D30

Item | Materialfluss

Platzsparende, bündige Befestigung für Laufschienenprofil 6 30x30-80 am Profilrohr D30. Aufnahme dient als primäre Laufprofilaufhängung und wird am Start- und Endpunkt einer Hängeförderstrecke montiert. Profilaufhängung ermöglicht eine stufenlose Einstellung des Neigungswinkels d...

Item
Teilenummer R36613
Aufnahme Laufschiene 6 30x30-80 D30 T1 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Aufnahme Laufschiene 6 30x30-80 D30 T1

Item | Materialfluss

Ergänzende Befestigung für Laufschienenprofil 6 am Profilrohr D30, wird abhängig von Länge und Belastung verwendet um Durchbiegung einer Hängeförderstrecke zu minimieren oder um einen Ausleger zu konstruieren der über das Gestell bzw. die Förderstrecke hinausragt.

Item
Teilenummer R36618
Einführung Laufschiene 6 30x30-80 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Einführung Laufschiene 6 30x30-80

Item | Materialfluss

Polyamidführung mit zentralem Steg und Überstand erleichtert Aufsetzen und Einfädeln von Laufwagen auf Laufschienenprofil. Einführhilfe leitet den von oben aufgesetzten Wagen lagerichtig auf die geneigte Schiene.

Item
Teilenummer R36603
Endanschlag Laufschiene 6 30x30-80 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Endanschlag Laufschiene 6 30x30-80

Item | Materialfluss

Anschlagstopper dient als Haltepunkt für Laufwagen D37-32 an der Entnahmeseite. Alternativ zur Einführung 6 30x30-80 wird er gerne auch auf der Zulaufseite als Rücklaufsicherung bei z. B. mobilen Gestellen oder Routenzügen eingesetzt.

Item
Teilenummer R36608
Laufwagen D37-32 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Laufwagen D37-32

Item | Materialfluss

Wagen ermöglicht den hängenden Transport von Materialien auf dem Laufschienenprofil 6 und besitzt eine universelle Anbindungslasche an der Unterseite für Zubehör wie Bügel oder Karabiner. Transportwagen verfügt über reibungsarme Laufrollen und vertikale Rollen für die seitliche A...

Item
Teilenummer R36631
Endabdeckung Rollenbahn St | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Endabdeckung Rollenbahn St

Item | Materialfluss

Dauerhafter Kantenschutz bzw. Kratzschutz freistehender Rollenbahnenden Stahl ohne aufwendige Bearbeitung der Bahn. Robuste Abdeckung wird am Ende der Rollenbahn aufgeschoben und mit Schrauben befestigt.

Item
Teilenummer 715366
Unterstützung Rollenbahn St D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Unterstützung Rollenbahn St D30

Item | Materialfluss

Fixierende Unterstützung für Rollenbahn Stahl an einem Querrohr, um seitliche Verschiebung sowie übermäßige Durchbiegung zu verhindern. Befestigungstyp St D30 verfügt über einrastende Haltebleche und ragt im Gegensatz zu Typ St D30 H22 über die Rollenschienenhöhe hinaus.

Item
Teilenummer 912627
Unterstützung Rollenbahn St mit Führungsschiene | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Unterstützung Rollenbahn St mit Führungsschiene

Item | Materialfluss

Fixierenden Unterstützung für Rollenbahn St mit Führungsschiene an einem Querrohr, um seitliche Verschiebung sowie übermäßige Durchbiegung zu verhindern. Somit können schwere Behälter, Transportboxen über lange Laufwege geführt werden.

Item
Teilenummer K58802
Adapterhülse D30 ESD für Rollenbahnaufnahme | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Adapterhülse D30 ESD für Rollenbahnaufnahme

Item | Materialfluss

Schwarze Adapterhülse um aus Rollenbahnaufnahme St D30 eine Rohrbefestigung für stabile Quer- und Längsstreben zu erstellen. Befestigungshülse wird gerne für den Bau von Gleitbahnen und Ablagen mit Gleitleisten D30 verwendet die nahtlos an Rollbahn anschließt. Hülse wird einfach

Item
Teilenummer 778319
Rücklaufsicherung | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rücklaufsicherung

Item | Materialfluss

Rücklaufsicherungen lassen Kisten und Waren auf Rollenbahnen nur in eine Richtung passieren. Damit kann beim Fahren von Zügen die Ladung nicht durch Fliehkräfte vom Wagen rutschen. Auch das versehentliche Herausdrücken von Behältern durch manuelle Beladung von vorne wird sicher v...

Item
Teilenummer B28107
Vereinzelerset, Rollenschiene 8 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Vereinzelerset, Rollenschiene 8

Item | Materialfluss

Bauteilsatz um Werkstücke bzw. Materialien, die auf Rollenschiene 8 40x40 befördert werden, sicher zu separieren und an einem bestimmten Ort festzuhalten. Federbelasteter Vereinzler dient als integrales Bestandteil eines modularen Arbeitsplatzes und kann in bereits bestehende Rol...

Item
Teilenummer 665766
Kugelrolleneinsatz D16-33 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Kugelrolleneinsatz D16-33 ESD

Item | Materialfluss

Vormontierte und ESD-sichere Kompaktrolle für Rollenbahn 6 40x40 ESD um Transportgut reibungsarm in jede Richtung zu bewegen. Kugelrolle ermöglicht auch eine Richtungsänderung in Karakuri/LCA-Anwendungen sowie auf Transportstrecken.

Item
Teilenummer K58806
Rollenbahn Bremse | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn Bremse

Item | Materialfluss

Mit den Bremsen für Rollenbahnen mit Rollen D11 und D15 nehmen Sie Geschwindigkeit von Kisten und Transportgut an der gewünschten Stelle. Die robusten Stahlspangen lassen sich einfach über die Rollen legen.

Item
Teilenummer D96512
Transportrolle TR30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Transportrolle TR30

Item | Materialfluss

Transportstrecken lassen sich bedarfsgerecht planen, schnell vor Ort aufbauen und jederzeit anpassen. Einfache Weiterleitung von Kisten und Waren durch den Lagerblock und den Transportrollen Lagerflansch. Lagerblock wird ohne Werkzeug oder Bearbeitung direkt auf ein Profilrohr au...

Item
Teilenummer D96303
Lagerbock D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Lagerbock D30

Item | Materialfluss

Passender Lagerblock zu den Transportrollen TR 30. Keine Verschraubung nötig, außer bei der ESD-fähigen Transportrolle , da hier durch die Schraube im Lagerblock der leitfähige Kontakt zum Rohr sichergestellt wird.

Item
Teilenummer D96301
Rohr D30x1,8 KU | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rohr D30x1,8 KU

Item | Materialfluss

Kompatibel mit der Transportrolle TR 30 und Lagerflansch D26,4/D5, aufgrund der größeren Wandstärke des Kunststoffrohrs. Für einen schonenden und kratzfreien Transport.

Item
Teilenummer D96310
Deichsel D25-610 selbstaufstellend | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Deichsel D25-610 selbstaufstellend

Item | Materialfluss

Leichte Deichsel mit ergonomischer Selbstaufstellung des Bügels eignet sich gut für leichte Transportwagen und Routenzüge und kann an Profilbaureihe D30 sowie 8 montiert werden. Integrierte Feder drückt Deichsel automatisch nach oben und erleichtert so das An- und Abkuppeln.

Item
Teilenummer D96385
Deichsel-Kupplung D25-30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Deichsel-Kupplung D25-30

Item | Materialfluss

Deichselkupplung passend zu Deichsel D25-610 wird in Profil der Baureihe D30 oder 8 befestigt.

Item
Teilenummer D96393
Drehlagersatz D30-28,5 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Drehlagersatz D30-28,5

Item | Materialfluss

Kompakter, belastbarer Lagersatz reagiert auf kleinste Veränderungen und ermöglicht das Betätigen und Auslösen von leichtem Transportgut. Satz besteht jeweils aus einem Loslager und einem Festlager mit einem 2 mm Längenausgleich. Axiale Belastung sowie Wellenausdehnung durch Wärm...

Item
Teilenummer F47074
Doppel-Drehlagereinheit D30-28,5 M8 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Doppel-Drehlagereinheit D30-28,5 M8

Item | Materialfluss

Kompakter Lagersatz mit 2 belastbaren Kugellagern wird gerne eingesetzt, wenn nur eine Lagerstelle benötigt wird und höhere Belastungen auftreten können. Doppeldrehlagereinheit nimmt große Kräfte bei Drehbewegung auf und bietet kein Spiel bei axialer Belastung.

Item
Teilenummer F47081
81-100 von 137 Produkten