Menu
Produkte filtern in Materialfluss
61-80 von 137 Produkten
in Materialfluss
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Distanzbuchse D17/D6-12 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Distanzbuchse D17/D6-12

Item | Materialfluss

Distanzhülse erzeugt nötigen Abstand zwischen Profil und Laufwagen und kann mit separater Laufrolle D30/D6-16 ESD sowie D30/D6-16 T1 ESD eingesetzt werden. Buchse wird auch gerne in Verbindung mit Seilumlenkung eingesetzt. Für größeren Abstand können mehrere Buchsen übereinander

Item
Teilenummer F47105
Rolle D39,5–25 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D39,5–25

Item | Materialfluss

Die robuste Rolle D39,5-25 läuft kugelgelagert über Aluminium profile und sorgt für die sichere Führung bewegter Komponenten. Das ist ideal für die Umsetzung von Karakuri-/LCA-/LCIA-Anwendungen.

Item
Teilenummer C29630
Rolle D46/D30-20 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D46/D30-20

Item | Materialfluss

Polyamidrolle und item Rollenbahn verfügen über die selbe Förderhöhe. Führungsrolle nutzt Profil bzw. Profilrohr D30 als Achse und unterstützt so Bewegungen aller Art z. B. den Übergang zwischen abknickenden Rollenbahnstrecken und sorgt für einen sanften, zuverlässigen Lauf.

Item
Teilenummer C29619
Rolle D46/D30-20 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D46/D30-20 ESD

Item | Materialfluss

Ableitfähige Polyamidrolle und item Rollenbahn verfügen über die selbe Förderhöhe. Führungsrolle nutzt Profil bzw. Profilrohr D30 als Achse und unterstützt so Bewegungen aller Art z. B. den Übergang zwischen abknickenden Rollenbahnstrecken und sorgt für einen sanften, zuverlässig...

Item
Teilenummer C78869
Lagerblock 8 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Lagerblock 8

Item | Materialfluss

Leichtgängiger Lagerblock mit präzisem Drehlager kann paarweise gegenüberliegend oder einseitig als fliegende Lagerung verwendet werden. Laberblock wird in Verbindung der separat bestellbaren Rotationsdämpfersätze als Impulskontrolle eingesetzt und eignet sich gut bei Lastwechsel...

Item
Teilenummer K58807
Rotationsdämpfersatz T1 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rotationsdämpfersatz T1

Item | Materialfluss

Dämpfersatz 8 Nm T1 stellt in Verbindung mit Lagerblock 8 die unkontrollierte Beschleunigung einer Baugruppe laut CE-Norm sicher.

Item
Teilenummer K58811
Rotationsdämpfersatz T2 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rotationsdämpfersatz T2

Item | Materialfluss

Dämpfersatz 8 Nm T2 dient der Erhöhung des Bremsmoment auf 8, 16 oder 24 Nm und stellt in Verbindung mit Lagerblock 8 und Rotationsdämpfersatz T1 die unkontrollierte Beschleunigung einer Baugruppe laut CE-Norm sicher.

Item
Teilenummer K58814
Rollenbahn St Führungsschienen | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn St Führungsschienen

Item | Materialfluss

Mit Führungsschienen wird die Rollenbahn St noch viel flexibler: Die seitliche Führung für Transportgüter aller Art ermöglicht schonende und sichere Warenbereitstellung. Führungsschienen e 65 werden einfach auf Rollenbahnen St D30 aufgeschoben, die Führungsschienen z mit Aufnahme...

Item
Teilenummer 778058
Federrückstellung zu Freigabeeinheit D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Federrückstellung zu Freigabeeinheit D30

Item | Materialfluss

Federrückstellung führt Riegel in die Ausgangsposition zurück sobald das Transportregal wegbewegt ist und dient der automatischen Be- und Entladung mit Shootern.

Item
Teilenummer 911932
Freigabeeinheit D30 H8 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Freigabeeinheit D30 H8

Item | Materialfluss

Satz besteht aus Freigabeeinheit mit Multiblock und Zylinderschrauben zur Befestigung an Rollenbahnen D30 und eignet sich zur automatischen Be- und Entladung von Transportkisten mit Shootern.

Item
Teilenummer P83938
Schwenkriegel T1 zu Freigabeeinheit D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Schwenkriegel T1 zu Freigabeeinheit D30

Item | Materialfluss

Schwenkbarer Freigaberiegel mit Befestigungssatz hält Transportkisten auf der Rollenbahn und dient der automatischen Be- und Entladung mit Shootern. Riegel bleibt trotz axialem Druck von Behältern leichtgängig und erhöht somit die Prozesssicherheit.

Item
Teilenummer 911986
Schwenkriegel T2 zu Freigabeeinheit D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Schwenkriegel T2 zu Freigabeeinheit D30

Item | Materialfluss

Schwenkbarer Freigaberiegel mit leichtlaufender Kugel- und Nadellagerung verfügt über geringe Auslösekräfte und dient der automatischen Be- und Entladung mit Shootern. Riegel bleibt trotz axialem Druck von Behältern leichtgängig und erhöht somit die Prozesssicherheit.

Item
Teilenummer K15930
Aufnahme Rollenbahn 6 Al Aufnahme U/I D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Aufnahme Rollenbahn 6 Al Aufnahme U/I D30

Item | Materialfluss

Aufnahme I und U dient der Verlängerung von Transportstrecken und eignet sich als Brücke von 2 Rollenbahnen 6 mit unterschiedlichem Gefälle. Aufnahme wird auf Rollenbahn 6 40x40 oder 6 80x40 aufgeschoben und anschließend im Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 eingehängt.

Item
Teilenummer B54282
Aufnahme Rollenbahn 6 40x40 E D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Aufnahme Rollenbahn 6 40x40 E D30

Item | Materialfluss

Universale Befestigung erleichtert Montage sowie Verlängerung von Transportstrecken. Aufnahme wird auf das vordere Ende der Rollenbahn 6 40x40 aufgeschoben und anschließend im Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 eingehängt. Ausführung mit stabilem Endanschlag H43 z. B. stoppt Transportg...

Item
Teilenummer 912588
Aufnahme Rollenbahn 6 80x40 E D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Aufnahme Rollenbahn 6 80x40 E D30

Item | Materialfluss

Universale Befestigung erleichtert Montage von Transportstrecken. Aufnahme wird auf das vordere Ende der Rollenbahn 6 80x40 aufgeschoben und anschließend im Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 eingehängt. Ausführung mit stabilem Endanschlag H43 z. B. stoppt Transportgut oberhalb der hor...

Item
Teilenummer B54277
Aufnahme Rollenbahn 8 D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Aufnahme Rollenbahn 8 D30

Item | Materialfluss

Universale Befestigung erleichtert Montage sowie Verlängerung von Transportstrecken. Standardbefestigung wird auf das vordere Ende der Rollenbahn 8 aufgeschoben und anschließend im Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 eingehängt. Aufnahme I und U dient der Verlängerung von Transportstrec...

Item
Teilenummer 837205
Aufnahme Rollenbahn St D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Aufnahme Rollenbahn St D30

Item | Materialfluss

Universale Befestigung erleichtert Montage sowie Verlängerung von Transportstrecken. Standardbefestigung wird auf das vordere Ende der Rollenbahn Stahl Baureihe 8 aufgeschoben und anschließend im Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 eingehängt. Aufnahme I und U dient der Verlängerung von...

Item
Teilenummer 664858
Aufnahme 40 Rollenbahn St | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Aufnahme 40 Rollenbahn St

Item | Materialfluss

Universale Befestigung einer Rollenbahn St D30 an Profilen der Baureihe 8 mit 40 mm Breite. Neigbarer Rollenbahnanschluss 40 bewirkt ein Gefälle auch an waagerecht ausgerichteten Profilen ohne diese drehen zu müssen. Ausführung mit stabilem Endanschlag H43 z. B. stoppt zusätzlich...

Item
Teilenummer F91678
Aufnahme Rollenbahn St 60x24 D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Aufnahme Rollenbahn St 60x24 D30

Item | Materialfluss

Universale Befestigung erleichtert Montage sowie Verlängerung von Transportstrecken. Aufnahme wird auf das vordere Ende der Rollenbahn St 60x24 D15 aufgeschoben und anschließend im Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 eingehängt. Asymmetrische Bügelanordnung der Standardausführung ermögl...

Item
Teilenummer F91667
Endanschlag Rollenbahn St | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Endanschlag Rollenbahn St

Item | Materialfluss

Überstehender Anschlag wird nur an Rollenbahn Stahl verschraubt und ermöglicht eine Transportstrecke über Grundgestell hinaus. Anschlag H43 verringert Greifweg und leichte Transportboxen werden sicher gehalten.

Item
Teilenummer 912604
61-80 von 137 Produkten