Menu
Produkte filtern in Materialfluss
41-60 von 137 Produkten
in Materialfluss
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Kugelrollensatz D24 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Kugelrollensatz D24

Item | Materialfluss

Antistatischer Kugelrollensatz wird an Tischflächen angebracht, die an die Verkettungsbahn anschließt, um Transportgüter flexibel aus- und einzuschleusen sowie schonend zu lagern.

Item
Teilenummer 612000
Bürsteneinsatz ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bürsteneinsatz ESD

Item | Materialfluss

Antistatischer Bürsteneinsatz aus elastischen Fasern bewegt Transportgüter sehr schonend ohne zu verkratzen und kann direkt in der Rollenschiene 8 eingebaut werden.

Item
Teilenummer 611988
Bürstensatz ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bürstensatz ESD

Item | Materialfluss

Antistatische Bürste mit elastischen Fasern wird an Tischplatten angebracht, die an die Verkettungsbahn anschließt, um Transportgüter schonend zu lagern ohne zu verkratzen.

Item
Teilenummer 611992
Gleitbügelsatz D30 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gleitbügelsatz D30 ESD

Item | Materialfluss

Beidseitig gebogener Stahlbügel ermöglicht Kleinladungsträger das letzte Stück einer Transportstrecke D30 gleiten zu lassen. Bügel wird einfach an Profil bzw. Profilrohr D30 eingehängt. Obere Drahtenden können um bereits verschraubte Rollenbahnaufnahmen mit 40 mm Breite geführt w...

Item
Teilenummer 911995
Rücklaufsicherungseinsatz ESD Rollenbahn 8 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rücklaufsicherungseinsatz ESD Rollenbahn 8

Item | Materialfluss

Antistatische Sicherung lässt Behälter und Waren nur in eine Richtung passieren und verhindert versehentliches Herausdrücken von Behältern bei manueller Beladung von Transportgestellen mit Rollenbahn 8.

Item
Teilenummer C78958
Relingträger 8/5 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Relingträger 8/5

Item | Materialfluss

Trägersatz mit großem Verstellbereich, zum Bau seitlicher Führungen aus Konstruktionsprofil 5 für Rollenschienen.

Item
Teilenummer 612001
Verbindungssatz Reling 5 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Verbindungssatz Reling 5

Item | Materialfluss

Verbindungscharnier zum Bau gekrümmter seitlicher Führungen von Rollenschienen um Übergänge bei Richtungswechel sanft zu gestalten.

Item
Teilenummer 612011
Rücklaufsicherung D4-23 ESD Rollenbahn 6 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rücklaufsicherung D4-23 ESD Rollenbahn 6

Item | Materialfluss

Antistatische Sicherung lässt Behälter und Waren nur in eine Richtung passieren und verhindert versehentliches Herausdrücken von Behältern bei manueller Beladung von Transportgestellen mit Rollenbahn 6.

Item
Teilenummer F91706
Bremsrolle D30-23 Rollenbahn 6 40x40 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bremsrolle D30-23 Rollenbahn 6 40x40

Item | Materialfluss

Bremsrolle wird in Rollenbahn 6 40x40 eingeklipst und ersetzt vorhandene Rollen. Bei langsamer Bewegung bremst die Mechanik weniger stark als bei schneller Geschwindigkeit. Bremsrolle gewährleisten eine gleichbleibende Transportgeschwindigkeit auch bei starker Streckenneigung und...

Item
Teilenummer C51567
Bremsrolleneinsatz D32-50 Rollenbahn 6 40x40 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bremsrolleneinsatz D32-50 Rollenbahn 6 40x40

Item | Materialfluss

Bremsrolle wird in Rollenbahn 6 40x40 eingeklipst und ersetzt vorhandene Rollen. Bremsfunktion erfolgt durch Planetengetriebe und reguliert auch leichte Behälter und Waren ab einem Gewicht von 2 kg.

Item
Teilenummer M55249
Achse D4 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Achse D4

Item | Materialfluss

Stabile Achse ist in 2 unterschiedlichen Längen erhältlich und garantiert leichten, ruhigen Lauf der Transportrolle in der Rollenbahn 6.

Item
Teilenummer A91702
Rolle D30-23 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D30-23

Item | Materialfluss

Leichtlaufende, belastbare Rolle um separat bestellbare Rollenschiene 6 40x40 E individuell nach Bedarf zu bestücken oder um Rollenbahn 6 40x40 E D30 nachzurüsten. Wahlweise mit Bordscheibe zur seitlichen Führung oder in halber Breite erhältlich.

Item
Teilenummer B57195
Rolle D30-23 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D30-23 ESD

Item | Materialfluss

Leichtlaufende, belastbare sowie antistatisch ableitfähige Rolle um separat bestellbare Rollenschiene 6 40x40 E individuell nach Bedarf zu bestücken oder um Rollenbahn 6 40x40 E D30 nachzurüsten. Wahlweise mit Bordscheibe zur seitlichen Führung oder in halber Breite erhältlich.

Item
Teilenummer B57190
Rolle D11-23 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D11-23

Item | Materialfluss

Transportrolle zum Bau von Rollenbahn 40x40 E D30 in Verbindung mit Lagerschiene, Rollenschiene und Achse (jeweils separat bestellbar). Geringer Rollenabstand und Laufruhe ermöglicht gleichmäßig verlaufende Transportstrecken, wobei Erschütterungen minimiert und besonders weiche K...

Item
Teilenummer B57183
Rolle D11-23 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D11-23 ESD

Item | Materialfluss

Transportrolle zum Bau von elektrostatisch ableitfähigen Rollenbahnen 40x40 E D30 in Verbindung mit Lagerschiene, Rollenschiene und Achse (jeweils separat bestellbar). Geringer Rollenabstand und Laufruhe ermöglicht gleichmäßig verlaufende Transportstrecken, wobei Erschütterungen

Item
Teilenummer B57178
Rolle D30-63 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D30-63

Item | Materialfluss

Robuste und leichtgängige Rolle in 63 mm Breite. Sie dient zur individuellen Bestückung der Rollenschiene 6 80x40 E oder als Ersatz für beschädigte Elemente der Rollenbahn 6 80x40 E D30.

Item
Teilenummer B54262
Laufrollensatz 8 D30-30 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Laufrollensatz 8 D30-30 ESD

Item | Materialfluss

Satz beinhaltet Laufrolle, Distanzbuchse, Nutenstein sowie Befestigungsschraube und ermöglicht eine schnelle Befestigung an Profilrohr 8 D30 oder Systemnut 8 zum einfachen Bau von Lift, Rollwagen oder Laufwagen. Rolle mit Rillenkugellager nutzt Profilrahmen D30 als Führung und so...

Item
Teilenummer F47089
Laufrollensatz 8 D30-30 T1 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Laufrollensatz 8 D30-30 T1 ESD

Item | Materialfluss

Satz beinhaltet Laufrolle, Distanzbuchse, Nutenstein sowie Befestigungsschraube und ermöglicht eine schnelle Befestigung an Profilrohr 8 D30 oder Systemnut 8 zum einfachen Bau von Lift, Rollwagen oder Laufwagen. Rolle mit Rillenkugellager nutzt Profilrahmen D30 als Führung und so...

Item
Teilenummer G46361
Laufrolle D30/D6-16 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Laufrolle D30/D6-16 ESD

Item | Materialfluss

Laufrolle mit Rillenkugellager nützt Profilrahmen D30 als Führung und sorgt bei Schlitten oder anderen beweglichen Komponenten für verlässlichen Lauf und präzise Bewegung. Die nach innen gewölbte Lauffläche ist auf Profil-(rohr) D30 abgestimmt. Es empfiehlt sich Rolle D30/D6-16 E...

Item
Teilenummer F47098
Laufrolle D30/D6-16 T1 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Laufrolle D30/D6-16 T1 ESD

Item | Materialfluss

Laufrolle mit Rillenkugellager sorgt bei Schlitten oder anderen beweglichen Komponenten für verlässlichen Lauf und präzise Bewegung auch unter Belastung. Es empfiehlt sich Rolle D30/D6-16 T1 ESD in Kombination mit separat bestellbarer Rolle D30/D6-16 ESD zu verwenden um ein Block...

Item
Teilenummer G46357
41-60 von 137 Produkten