Menu

Befestigungsring D40/D30-10 ESD

von Item   |   mehr Materialfluss

Drucken
Ableitfähiger Sicherungsring mit 2 selbstbohrenden Schrauben bietet sicheren Halt und wird gerne in Rollenbahnen eingesetzt um seitliches Spiel der Rolle D46/D30-20 zu begrenzen oder auch als seitliche Führung.
Einsatzbereich
  • Karakuri Anwendung
  • LCA-Anwendung
  • Lagertechnik
  • Fördertechnik
  • Rollenbahn

Vorteile/Ausführungen
  • selbstbohrende Schrauben für sicheren Halt
  • verhindert schleifen an Aufnahme
  • begrenzt seitliches Spiel der Rolle
  • seitliche Führung der Rolle

Anwendungen/Hinweise
  • Rollen D46/D30-20 und Befestigungsringe D40/D30-10 müssen vor Einbau Profil D30 aufgeschoben werden
  • ein Schleifen der Rolle D46/D30-20 an der Rollenbahnaufnahme wird verhindert

Material
  • Ring Polyamid (PA)
  • Schraube Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • Befestigungsring
  • 2 Halbrundschrauben selbstbohrend

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Endabdeckung Rollenbahn St 60 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Endabdeckung Rollenbahn St 60

Item | Materialfluss

Dauerhafter Kantenschutz bzw. Kratzschutz freistehender Rollenbahnenden St 60 ohne aufwendige Bearbeitung der Bahn. Robuste Abdeckung wird am Ende der Rollenbahn aufgeschoben und mit Schrauben befestigt. Langloch an der Stirnseite ermöglicht, die Rollenbahn an einer Querstrebe au...

Stoßverbinder Rollenbahn D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Stoßverbinder Rollenbahn D30

Item | Materialfluss

Verbindung getrennter Rollenbahnen D30 in verschiedenen Ausführungen innerhalb einer Rollenstrecke miteinanderanderer. Platzsparende, belastbare Verbindungsklammer wird einfach in die Rollenbahnenden eingeschoben und mit Schrauben befestigt.

Befestigungsring D40/D30-10 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Befestigungsring D40/D30-10

Item | Materialfluss

Sicherungsring mit 2 selbstbohrenden Schrauben bietet sicheren Halt und wird gerne in Rollenbahnen eingesetzt um seitliches Spiel der Rolle D46/D30-20 zu begrenzen oder auch als seitliche Führung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken