Menu

Rollenbahn 6 80x40 E D30 ESD

von Item   |   mehr Materialfluss

Drucken
Rollenschiene mit breiten, antistatisch ausgerüsteten Rollen für Transportgüter mit unebenem oder wenig belastbarem Boden z.B. KLTs mit Wabenboden oder Kartons sowie 2 Nuten 6 an der Unterseite des Aluminiumprofils zeichnen diese Rollenbahn aus.
Einsatzbereich
  • LCA-Anwendungen
  • Karakuri Anwendungen
  • Lagertechnik
  • Fördertechnik
  • tragendes Element in Gestell, Regal

Vorteile/Ausführungen
  • sehr breite Rollen
  • mehr Auflagefläche
  • vormontiert, einbaufertig
  • 2 Profilnuten 6 an Unterseite, zur Befestigung
  • viel Tragkraft auf langen Strecken
  • hohe Steifigkeit, auch gegen seitliches Biegen
  • Rollenwechsel ohne Werkzeug möglich

Anwendungen/Hinweise
  • Profilnuten dienen der Befestigung am Gestell, erleichtern die Montage von Flächenelementen
  • zusätzliche separat bestellbare Bremsrollen sind ideal für Bestückungslösungen
  • passende Aufnahme (separat bestellbar) wählen und verschrauben
  • bei Regalbau sind jeweilige gesetzliche Richtlinien wie DGUV-Normen einzuhalten
  • Belastbarkeit der Rollenbahn kann die Tragkraft anderer Komponenten überschreiten

Material
  • Schiene Aluminium blank
  • Rollen D30-63 Polyamid (ESD) schwarz

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Materialfluss
Ersatzteil
Lagerschiene 100 D4-20/33 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Lagerschiene 100 D4-20/33 ESD

Item Ersatzteil

Solide, antistatisch ausgerüstete Polyamidleiste um individuelle Rollenbahn zu gestalten und Achsen der Rollen D30-23 ESD an Ort und Stelle zu halten. Wird auch gerne als Ersatzteil für Rollenbahnen 6 40x40 E D30 ESD sowie Rollenbahn 6 80x40 E D30 ESD verwendet.

Materialfluss
Dazu passt
Aufnahme Rollenbahn 6 80x40 E D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Aufnahme Rollenbahn 6 80x40 E D30

Item Dazu passt

Universale Befestigung erleichtert Montage von Transportstrecken. Aufnahme wird auf das vordere Ende der Rollenbahn 6 80x40 aufgeschoben und anschließend im Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 eingehängt. Ausführung mit stabilem Endanschlag H43 z. B. stoppt Transportgut oberhalb der hor...

Materialfluss
Dazu passt
Aufnahme Rollenbahn 6 Al Aufnahme U/I D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Aufnahme Rollenbahn 6 Al Aufnahme U/I D30

Item Dazu passt

Aufnahme I und U dient der Verlängerung von Transportstrecken und eignet sich als Brücke von 2 Rollenbahnen 6 mit unterschiedlichem Gefälle. Aufnahme wird auf Rollenbahn 6 40x40 oder 6 80x40 aufgeschoben und anschließend im Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 eingehängt.

Materialfluss
Dazu passt
Bremse für Rollenbahn St D30, 6 40x40 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bremse für Rollenbahn St D30, 6 40x40

Item Dazu passt

Aufsteckbarer Stahlbügel um beförderndes Werkstück an einer bestimmten Stelle der Rollenschiene zu verlangsamen bzw. zu stoppen.

Materialfluss
Dazu passt
Gleitbügelsatz D30 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gleitbügelsatz D30 ESD

Item Dazu passt

Beidseitig gebogener Stahlbügel ermöglicht Kleinladungsträger das letzte Stück einer Transportstrecke D30 gleiten zu lassen. Bügel wird einfach an Profil bzw. Profilrohr D30 eingehängt. Obere Drahtenden können um bereits verschraubte Rollenbahnaufnahmen mit 40 mm Breite geführt w...

Materialfluss
Dazu passt
Führungsschiene Rollenbahn 6 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Führungsschiene Rollenbahn 6

Item Dazu passt

Stabile seitliche Reling der Rollenbahn 6 40x40 E sowie 6 80x40 E ist in 2 Breiten erhältlich um Transportstrecke auf Fördergut bzw. Behälter anzupassen. Führungsschiene wird einfach in seitlicher Rollenschienennut eingeschoben und springt auch bei größeren Kollisionen nicht ab.

Befestigungsschelle D30 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Befestigungsschelle D30

Item Dazu passt

Stabile, verwindungssteife Verbindungsklammer um kreuzende Profile D30 mit Nut 8 oder 6 miteinander zu verbinden. Querendes Rohr kann direkt unter Rollenbahn oder Rollenschiene der Baureihe 6 bzw. 8 befestigt werden.

Befestigungsschelle BSMD | Halterungsschellen, Rohrschellen
angesehen
Gekauft
Befestigungsschelle BSMD

Fischer Dazu passt

Einlaschige Metallschelle mit zwei Befestigungspunkten, zur nachträglichen Befestigung von Leitungen wie Elektrokabeln, Kunststoff-Isolierrohren und Stahlpanzerrohren.

Rollenbahn St D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn St D30

Item | Materialfluss

Robuste Basisrollenschiene mit leichtlaufenden Rollen auf Stahlachsen wird einbaufertig geliefert. Rollenbahn mit versetzten Rollen bzw. halbem Rollenabstand sorgt für höhere Laufruhe als die Standardausführung und eignet sich somit für sensible Transportgüter.

Rollenbahn St D30 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn St D30 ESD

Item | Materialfluss

Antistatische, robuste Basisrollenschiene mit leichtlaufenden Rollen auf Stahlachsen wird einbaufertig geliefert. Rollenbahn mit versetztem bzw. halbem Rollenabstand sorgt für höhere Laufruhe als die Standardbahn und eignet sich somit für sensible Transportgüter.

Rollenbahn St D30 ESD mit Stahlbereifung | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn St D30 ESD mit Stahlbereifung

Item | Materialfluss

Antistatische, robuste Basisrollenschiene mit stahlbereiften Rollen auf Stahlachsen wird einbaufertig geliefert. Dank der Stahlummantelung können heiße, metallische sowie scharfkantige Werkstücke behälterlos transportiert werden.

Rollenbahn St 60x24 D15 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn St 60x24 D15

Item | Materialfluss

Robuste, niedrige Rollenschiene mit breiten Rollen und geringem Rollendurchmesser kann bei den meisten Einbausituationen verwendet werden und eignet sich sehr gut für Transportgüter mit unebenem Boden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken