Menu

Aufnahme Rollenbahn 6 Al Aufnahme U/I D30

von Item   |   mehr Materialfluss

Drucken
Aufnahme I und U dient der Verlängerung von Transportstrecken und eignet sich als Brücke von 2 Rollenbahnen 6 mit unterschiedlichem Gefälle. Aufnahme wird auf Rollenbahn 6 40x40 oder 6 80x40 aufgeschoben und anschließend im Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 eingehängt.
Vorteile/Ausführungen
  • einfaches Aufschieben
  • sicherer Übergang
  • sicherer, stabiler Halt für Rollenbahn
  • inkl. Befestigungsmaterial
  • für steife Verbindung befestigen, verschrauben
  • Ausführung I und U, für gelenkige Streckenverlängerung bei Gefälleänderung

Anwendungen/Hinweise
  • Aufnahmen I und U lassen sich bei beiden Versionen der Rollenbahn 6 nutzen
  • bei Rollenbahn 6 80x40 E D30 werden jeweils zwei Aufnahmen in den unteren Nuten verankert, bei der schmaleren Rollenbahn 6 40x40 nur eine
  • Aufnahme I und U werden abwechselnd am selben Rohr befestigt, um Förderstrecken in gerader Linie oder abknickend mit Gefälle zu verlängern, geringer Spalt an Übergang
  • Befestigung an der Rollenbahn mit mitgelieferten Nutensteinen führt zu einer sehr stabilen Verbindung, Rollenbahn kann als tragendes Element genutzt werden

Material
  • Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • 1–2 Halbrundschrauben selbstbohrend 3,9 x 16 TX20
  • Zylinderschrauben DIN 6912 M 6 x 12
  • Scheiben ISO 7093-1-200 HV
  • Nutensteine M 6

ESD


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken