Menu

Aufnahme Rollenbahn St D30

von Item   |   mehr Materialfluss

Drucken
Universale Befestigung erleichtert Montage sowie Verlängerung von Transportstrecken. Standardbefestigung wird auf das vordere Ende der Rollenbahn Stahl Baureihe 8 aufgeschoben und anschließend im Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 eingehängt. Aufnahme I und U dient der Verlängerung von Transportstrecken und eignen sich als Brücke von 2 Rollenbahnen 8 mit unterschiedlichem Gefälle. Ausführung mit stabilem Endanschlag H43 oder H27 z. B. stoppt Transportgut oberhalb der horizontalen Strebe und erleichtert somit den Zugriff.
Vorteile/Ausführungen
  • einfaches Aufschieben
  • sicherer Übergang
  • sicherer, stabiler Halt für Rollenbahn
  • inkl. Befestigungsschrauben selbstbohrend
  • Endanschlag 43 oder 27 mm hoch
  • für steife Verbindung empfiehlt befestigen, verschrauben
  • Ausführung I und U, für gelenkige Streckenverlängerung bei Gefälleänderung
  • Ausführung H43, H27, mit stabilem Endanschlag für Streckenabschluss
  • Ausführung H43 vorne, mit stabilem Endanschlag für Streckenabschluss, ergonomisch, leichte Entnahme

Anwendungen/Hinweise
  • Aufnahme I und U werden abwechselnd am selben Rohr befestigt, um Förderstrecken in gerader Linie oder abknickend mit Gefälle zu verlängern, geringer Spalt an Übergang

Material
  • Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • inkl. 5 Halbrundschrauben

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Halbrundschrauben selbstbohrend | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Halbrundschrauben selbstbohrend

Item Dazu passt

Selbstbohrende Schraube aus Stahl mit Linsenkopf und Innensechsrund Torx TX insbesondere zur Befestigung von Produkten des item Profilrohrsortiments D30.

Materialfluss
Dazu passt
Rolle D30-23 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D30-23

Item Dazu passt

Leichtlaufende, belastbare Rolle um separat bestellbare Rollenschiene 6 40x40 E individuell nach Bedarf zu bestücken oder um Rollenbahn 6 40x40 E D30 nachzurüsten. Wahlweise mit Bordscheibe zur seitlichen Führung oder in halber Breite erhältlich.

Materialfluss
Dazu passt
Rollenbahn St D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn St D30

Item Dazu passt

Robuste Basisrollenschiene mit leichtlaufenden Rollen auf Stahlachsen wird einbaufertig geliefert. Rollenbahn mit versetzten Rollen bzw. halbem Rollenabstand sorgt für höhere Laufruhe als die Standardausführung und eignet sich somit für sensible Transportgüter.

Materialfluss
Dazu passt
Führungsschiene z Al | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Führungsschiene z Al

Item Dazu passt

Frei positionierbare seitliche Reling für item Rollenbahnen, kann aufgrund unterseitiger Profilzahngeometrie D30 direkt am Profilgestell angeschlossen werden bzw. weitere Komponenten aufnehmen. Aluleiste eignet sich auch sehr gut als beidseitige Führung bei parallel laufenden Rol...

Rollenschiene 8 D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenschiene 8 D30

Item | Materialfluss

Biegesteife und eigenstabile Aluminiumschiene zur individuellen Bestückung mit separat bestellbaren Rollen- und Transporteinsätzen. Aluminiumprofil lässt sich mit Aufnahme (separat bestellbar) waagrecht sowie mit Gefälle montieren und ist aufgrund der Systemnuten 5 und 8 sehr ind...

Rollenschiene 6 40x40 E | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenschiene 6 40x40 E

Item | Materialfluss

Biegesteifes Basisprofil zum Bau der Rollenbahn 6 40x40 E ist individuell mit Rollen, Achsen und Lagerschienen kombinierbar. Schiene ist sehr tragfähig auf langen Strecken und verfügt über Profilnut 6 auf der Unterseite für kraftschlüssige Befestigung am Rahmen.

Rollenschiene 6 80x40 E | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenschiene 6 80x40 E

Item | Materialfluss

Biegesteifes Basisprofil zum Bau der Rollenbahn 8 80x40 E ist individuell mit Rollen, Achsen und Lagerschienen kombinierbar. Schiene ist sehr tragfähig auf langen Strecken und verfügt über Profilnut 6 auf der Unterseite für kraftschlüssige Befestigung am Rahmen.

Abdeckplatte Rollenschiene | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Abdeckplatte Rollenschiene

Item | Materialfluss

Abschlussplatte für Rollenschiene um Schnittkanten sicher abzudecken und gleichzeitig einen sicheren Rückhalt der Lagerschiene zu gewährleisten. 40 cm hohe Abdeckung schließt bündig mit Rollenschiene ab, höhere Version dient als Anschlag und kann wahlweise mit Anschlagpuffer komb...

Rolleneinsatz D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolleneinsatz D30

Item | Materialfluss

Leichtlaufende Rolle ist in verschiedenen Farben erhältlich um separat bestellbare Rollenschiene 8 D30 individuell nach Bedarf zu bestücken.

Rolleneinsatz D30 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolleneinsatz D30 ESD

Item | Materialfluss

Leichtlaufende, antistatisch ausgestattete Rolle um separat bestellbare Rollenschiene 8 D30 individuell nach Bedarf zu bestücken.

Rolleneinsatz D11 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolleneinsatz D11

Item | Materialfluss

Rollenmodul mit 4 massiven Rollen mit kleinerem Rollen-Ø, geringem Rollenabstand und eignet sich daher gut für den Transport grob strukturierte Behälterböden.

Rolleneinsatz D11 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolleneinsatz D11 ESD

Item | Materialfluss

Antistatisches Rollenmodul mit 4 massiven Rollen mit kleinerem Rollen-Ø, geringem Rollenabstand und eignet sich daher gut für den Transport grob strukturierte Behälterböden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken