Menu

Unterstützung Rollenbahn St mit Führungsschiene

von Item   |   mehr Materialfluss

Drucken
Fixierenden Unterstützung für Rollenbahn St mit Führungsschiene an einem Querrohr, um seitliche Verschiebung sowie übermäßige Durchbiegung zu verhindern. Somit können schwere Behälter, Transportboxen über lange Laufwege geführt werden.
Vorteile/Ausführungen
  • einfaches Aufschieben, verschrauben
  • reduziert Durchbiegung
  • Führungsschiene wird durchgängig geführt, kein Freischneiden nötig
  • Geometrie passend zu Rollenbahn St Führungsschiene e 65 und e 32
  • inkl. Befestigungsschrauben

Anwendungen/Hinweise
  • wird mit Rollenbahn und Führungsschiene verschraubt
  • Schrauben müssen zwischen den Rollen liegen und diese nicht berühren
  • Rollenbahn St Führungsschiene e32 sowie e 65 müssen die neue Bodengeometrie ab Auslieferung 5/2020 aufweisen

Material
  • Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • inkl. 4 Halbrundschrauben selbstbohrend 3,9 x 16 TX20

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Materialfluss
Zubehör von
Rollenbahn St Führungsschienen | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn St Führungsschienen

Item Zubehör von

Mit Führungsschienen wird die Rollenbahn St noch viel flexibler: Die seitliche Führung für Transportgüter aller Art ermöglicht schonende und sichere Warenbereitstellung. Führungsschienen e 65 werden einfach auf Rollenbahnen St D30 aufgeschoben, die Führungsschienen z mit Aufnahme...

Rollenschiene 8 D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenschiene 8 D30

Item | Materialfluss

Biegesteife und eigenstabile Aluminiumschiene zur individuellen Bestückung mit separat bestellbaren Rollen- und Transporteinsätzen. Aluminiumprofil lässt sich mit Aufnahme (separat bestellbar) waagrecht sowie mit Gefälle montieren und ist aufgrund der Systemnuten 5 und 8 sehr ind...

Rollenschiene 6 40x40 E | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenschiene 6 40x40 E

Item | Materialfluss

Biegesteifes Basisprofil zum Bau der Rollenbahn 6 40x40 E ist individuell mit Rollen, Achsen und Lagerschienen kombinierbar. Schiene ist sehr tragfähig auf langen Strecken und verfügt über Profilnut 6 auf der Unterseite für kraftschlüssige Befestigung am Rahmen.

Rollenschiene 6 80x40 E | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenschiene 6 80x40 E

Item | Materialfluss

Biegesteifes Basisprofil zum Bau der Rollenbahn 8 80x40 E ist individuell mit Rollen, Achsen und Lagerschienen kombinierbar. Schiene ist sehr tragfähig auf langen Strecken und verfügt über Profilnut 6 auf der Unterseite für kraftschlüssige Befestigung am Rahmen.

Abdeckplatte Rollenschiene | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Abdeckplatte Rollenschiene

Item | Materialfluss

Abschlussplatte für Rollenschiene um Schnittkanten sicher abzudecken und gleichzeitig einen sicheren Rückhalt der Lagerschiene zu gewährleisten. 40 cm hohe Abdeckung schließt bündig mit Rollenschiene ab, höhere Version dient als Anschlag und kann wahlweise mit Anschlagpuffer komb...

Rolleneinsatz D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolleneinsatz D30

Item | Materialfluss

Leichtlaufende Rolle ist in verschiedenen Farben erhältlich um separat bestellbare Rollenschiene 8 D30 individuell nach Bedarf zu bestücken.

Rolleneinsatz D30 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolleneinsatz D30 ESD

Item | Materialfluss

Leichtlaufende, antistatisch ausgestattete Rolle um separat bestellbare Rollenschiene 8 D30 individuell nach Bedarf zu bestücken.

Rolleneinsatz D11 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolleneinsatz D11

Item | Materialfluss

Rollenmodul mit 4 massiven Rollen mit kleinerem Rollen-Ø, geringem Rollenabstand und eignet sich daher gut für den Transport grob strukturierte Behälterböden.

Rolleneinsatz D11 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolleneinsatz D11 ESD

Item | Materialfluss

Antistatisches Rollenmodul mit 4 massiven Rollen mit kleinerem Rollen-Ø, geringem Rollenabstand und eignet sich daher gut für den Transport grob strukturierte Behälterböden.

Bremse für Rollenbahn 8 D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bremse für Rollenbahn 8 D30

Item | Materialfluss

Aufsteckbarer Stahlbügel um beförderndes Werkstück an einer bestimmten Stelle der Rollenschiene zu verlangsamen bzw. zu stoppen. Eignet sich für Rolleneinsatz 8 D30 Standard sowie Rolleneinsatz 8 D30 mit Bordscheibe.

Bremse für Rollenbahn St D30, 6 40x40 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bremse für Rollenbahn St D30, 6 40x40

Item | Materialfluss

Aufsteckbarer Stahlbügel um beförderndes Werkstück an einer bestimmten Stelle der Rollenschiene zu verlangsamen bzw. zu stoppen.

Kugelrolleneinsatz ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Kugelrolleneinsatz ESD

Item | Materialfluss

Antistatischer Kugelrolleneinsatz bewegt Transportgüter in zwei Richtungen und eignet sich zum flexiblen Aus- und Einschleusen von Waren in Verbindung mit der Rollenschiene 8.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken