Menu

Laufrollensatz 8 D30-30 T1 ESD

von Item   |   mehr Materialfluss

Drucken
Satz beinhaltet Laufrolle, Distanzbuchse, Nutenstein sowie Befestigungsschraube und ermöglicht eine schnelle Befestigung an Profilrohr 8 D30 oder Systemnut 8 zum einfachen Bau von Lift, Rollwagen oder Laufwagen. Rolle mit Rillenkugellager nutzt Profilrahmen D30 als Führung und sorgt bei Schlitten oder anderen beweglichen Komponenten für verlässlichen Lauf und präzise Bewegung.
Einsatzbereich
  • Karakuri Anwendung
  • LCA-Anwendung
  • mechanische Automatisierung
  • Rollwagen
  • Laufwagen

Vorteile/Ausführungen
  • vormontiert
  • belastbar
  • präzise Bewegung
  • Ebene Lauffläche
  • 2 Rillenkugellager
  • Kombination mit Rollensatz D30-30 ESD für beste Ergebnisse

Anwendungen/Hinweise
  • es empfiehlt sich Rollensatz D30-30 T1 ESD in Kombination mit separat bestellbarem Rollensatz D30-30 ESD zu verwenden um ein Blockieren als Folge von statischer Überbestimmung zu vermeiden und Karakuri oder LCA-Anwendungen auch mit leichten Behältern zu ermöglichen

Material
  • Rolle thermoplastischer Kunststoff ESD
  • Kugellager, Distanzbuchse, Schraube, Nutenstein Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • Rolle
  • 2 Distanzbuchsen
  • Zylinderschraube ähnl. DIN 912
  • Nutenstein V 8

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Materialfluss
Dazu passt
Laufrolle D30/D6-16 T1 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Laufrolle D30/D6-16 T1 ESD

Item Dazu passt

Laufrolle mit Rillenkugellager sorgt bei Schlitten oder anderen beweglichen Komponenten für verlässlichen Lauf und präzise Bewegung auch unter Belastung. Es empfiehlt sich Rolle D30/D6-16 T1 ESD in Kombination mit separat bestellbarer Rolle D30/D6-16 ESD zu verwenden um ein Block...

Materialfluss
Dazu passt
Laufrollensatz 8 D30-30 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Laufrollensatz 8 D30-30 ESD

Item Dazu passt

Satz beinhaltet Laufrolle, Distanzbuchse, Nutenstein sowie Befestigungsschraube und ermöglicht eine schnelle Befestigung an Profilrohr 8 D30 oder Systemnut 8 zum einfachen Bau von Lift, Rollwagen oder Laufwagen. Rolle mit Rillenkugellager nutzt Profilrahmen D30 als Führung und so...

Rollenschiene 8 D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenschiene 8 D30

Item | Materialfluss

Biegesteife und eigenstabile Aluminiumschiene zur individuellen Bestückung mit separat bestellbaren Rollen- und Transporteinsätzen. Aluminiumprofil lässt sich mit Aufnahme (separat bestellbar) waagrecht sowie mit Gefälle montieren und ist aufgrund der Systemnuten 5 und 8 sehr ind...

Rollenschiene 6 40x40 E | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenschiene 6 40x40 E

Item | Materialfluss

Biegesteifes Basisprofil zum Bau der Rollenbahn 6 40x40 E ist individuell mit Rollen, Achsen und Lagerschienen kombinierbar. Schiene ist sehr tragfähig auf langen Strecken und verfügt über Profilnut 6 auf der Unterseite für kraftschlüssige Befestigung am Rahmen.

Rollenschiene 6 80x40 E | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenschiene 6 80x40 E

Item | Materialfluss

Biegesteifes Basisprofil zum Bau der Rollenbahn 8 80x40 E ist individuell mit Rollen, Achsen und Lagerschienen kombinierbar. Schiene ist sehr tragfähig auf langen Strecken und verfügt über Profilnut 6 auf der Unterseite für kraftschlüssige Befestigung am Rahmen.

Abdeckplatte Rollenschiene | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Abdeckplatte Rollenschiene

Item | Materialfluss

Abschlussplatte für Rollenschiene um Schnittkanten sicher abzudecken und gleichzeitig einen sicheren Rückhalt der Lagerschiene zu gewährleisten. 40 cm hohe Abdeckung schließt bündig mit Rollenschiene ab, höhere Version dient als Anschlag und kann wahlweise mit Anschlagpuffer komb...

Rolleneinsatz D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolleneinsatz D30

Item | Materialfluss

Leichtlaufende Rolle ist in verschiedenen Farben erhältlich um separat bestellbare Rollenschiene 8 D30 individuell nach Bedarf zu bestücken.

Rolleneinsatz D30 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolleneinsatz D30 ESD

Item | Materialfluss

Leichtlaufende, antistatisch ausgestattete Rolle um separat bestellbare Rollenschiene 8 D30 individuell nach Bedarf zu bestücken.

Rolleneinsatz D11 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolleneinsatz D11

Item | Materialfluss

Rollenmodul mit 4 massiven Rollen mit kleinerem Rollen-Ø, geringem Rollenabstand und eignet sich daher gut für den Transport grob strukturierte Behälterböden.

Rolleneinsatz D11 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolleneinsatz D11 ESD

Item | Materialfluss

Antistatisches Rollenmodul mit 4 massiven Rollen mit kleinerem Rollen-Ø, geringem Rollenabstand und eignet sich daher gut für den Transport grob strukturierte Behälterböden.

Bremse für Rollenbahn 8 D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bremse für Rollenbahn 8 D30

Item | Materialfluss

Aufsteckbarer Stahlbügel um beförderndes Werkstück an einer bestimmten Stelle der Rollenschiene zu verlangsamen bzw. zu stoppen. Eignet sich für Rolleneinsatz 8 D30 Standard sowie Rolleneinsatz 8 D30 mit Bordscheibe.

Bremse für Rollenbahn St D30, 6 40x40 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bremse für Rollenbahn St D30, 6 40x40

Item | Materialfluss

Aufsteckbarer Stahlbügel um beförderndes Werkstück an einer bestimmten Stelle der Rollenschiene zu verlangsamen bzw. zu stoppen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken