Menu

Aufnahme Rollenbahn St 60x24 D30

von Item   |   mehr Materialfluss

Drucken
Universale Befestigung erleichtert Montage sowie Verlängerung von Transportstrecken. Aufnahme wird auf das vordere Ende der Rollenbahn St 60x24 D15 aufgeschoben und anschließend im Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 eingehängt. Asymmetrische Bügelanordnung der Standardausführung ermöglicht es, zwei Aufnahmen am selben Rohr zu befestigen, um Förderstrecken in gerader Linie oder abknickend mit Gefälle zu verlängern. Aufnahme mit stabilem Endanschlag H43 z. B. stoppt Transportgut oberhalb der horizontalen Strebe und erleichtert somit den Zugriff.
Vorteile/Ausführungen
  • einfaches Aufschieben
  • sicherer Übergang
  • sicherer, stabiler Halt für Rollenbahn
  • inkl. Befestigungsmaterial
  • Endanschlag 43 mm hoch
  • für steife Verbindung empfiehlt befestigen, verschrauben
  • Ausführung Standard, asymetrische Bügelanordnung, einfache Verlängerung bei Gefälleänderung mit nur einer Aufnahme
  • Ausführung H43, mit stabilem Endanschlag für Streckenabschluss
  • Ausführung H43 vorne, mit stabilem Endanschlag für Streckenabschluss, ergonomisch, leichte Entnahme

Material
  • Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • inkl. 6 Halbrundschrauben selbstbohrend 3,9 x 16 TX20

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Materialfluss
Dazu passt
Rollenbahn St 60x24 D15 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn St 60x24 D15

Item Dazu passt

Robuste, niedrige Rollenschiene mit breiten Rollen und geringem Rollendurchmesser kann bei den meisten Einbausituationen verwendet werden und eignet sich sehr gut für Transportgüter mit unebenem Boden.

Rollenschiene 8 D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenschiene 8 D30

Item | Materialfluss

Biegesteife und eigenstabile Aluminiumschiene zur individuellen Bestückung mit separat bestellbaren Rollen- und Transporteinsätzen. Aluminiumprofil lässt sich mit Aufnahme (separat bestellbar) waagrecht sowie mit Gefälle montieren und ist aufgrund der Systemnuten 5 und 8 sehr ind...

Rollenschiene 6 40x40 E | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenschiene 6 40x40 E

Item | Materialfluss

Biegesteifes Basisprofil zum Bau der Rollenbahn 6 40x40 E ist individuell mit Rollen, Achsen und Lagerschienen kombinierbar. Schiene ist sehr tragfähig auf langen Strecken und verfügt über Profilnut 6 auf der Unterseite für kraftschlüssige Befestigung am Rahmen.

Rollenschiene 6 80x40 E | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenschiene 6 80x40 E

Item | Materialfluss

Biegesteifes Basisprofil zum Bau der Rollenbahn 8 80x40 E ist individuell mit Rollen, Achsen und Lagerschienen kombinierbar. Schiene ist sehr tragfähig auf langen Strecken und verfügt über Profilnut 6 auf der Unterseite für kraftschlüssige Befestigung am Rahmen.

Abdeckplatte Rollenschiene | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Abdeckplatte Rollenschiene

Item | Materialfluss

Abschlussplatte für Rollenschiene um Schnittkanten sicher abzudecken und gleichzeitig einen sicheren Rückhalt der Lagerschiene zu gewährleisten. 40 cm hohe Abdeckung schließt bündig mit Rollenschiene ab, höhere Version dient als Anschlag und kann wahlweise mit Anschlagpuffer komb...

Rolleneinsatz D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolleneinsatz D30

Item | Materialfluss

Leichtlaufende Rolle ist in verschiedenen Farben erhältlich um separat bestellbare Rollenschiene 8 D30 individuell nach Bedarf zu bestücken.

Rolleneinsatz D30 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolleneinsatz D30 ESD

Item | Materialfluss

Leichtlaufende, antistatisch ausgestattete Rolle um separat bestellbare Rollenschiene 8 D30 individuell nach Bedarf zu bestücken.

Rolleneinsatz D11 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolleneinsatz D11

Item | Materialfluss

Rollenmodul mit 4 massiven Rollen mit kleinerem Rollen-Ø, geringem Rollenabstand und eignet sich daher gut für den Transport grob strukturierte Behälterböden.

Rolleneinsatz D11 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolleneinsatz D11 ESD

Item | Materialfluss

Antistatisches Rollenmodul mit 4 massiven Rollen mit kleinerem Rollen-Ø, geringem Rollenabstand und eignet sich daher gut für den Transport grob strukturierte Behälterböden.

Bremse für Rollenbahn 8 D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bremse für Rollenbahn 8 D30

Item | Materialfluss

Aufsteckbarer Stahlbügel um beförderndes Werkstück an einer bestimmten Stelle der Rollenschiene zu verlangsamen bzw. zu stoppen. Eignet sich für Rolleneinsatz 8 D30 Standard sowie Rolleneinsatz 8 D30 mit Bordscheibe.

Bremse für Rollenbahn St D30, 6 40x40 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bremse für Rollenbahn St D30, 6 40x40

Item | Materialfluss

Aufsteckbarer Stahlbügel um beförderndes Werkstück an einer bestimmten Stelle der Rollenschiene zu verlangsamen bzw. zu stoppen.

Kugelrolleneinsatz ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Kugelrolleneinsatz ESD

Item | Materialfluss

Antistatischer Kugelrolleneinsatz bewegt Transportgüter in zwei Richtungen und eignet sich zum flexiblen Aus- und Einschleusen von Waren in Verbindung mit der Rollenschiene 8.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken