Menu

Gewicht

von Item   |   mehr Materialfluss

Drucken
Gewicht zur Rückstellung von Karakuri bzw. Low-Cost-Anwendungen wie Klappen, Liften und Schlitten. Gewicht kann auf jedes Profilrohr D30, Rohr D30 aufgesetzt werden.
Einsatzbereich
  • Karakuri Anwendung
  • LCA-Anwendung
  • mechanische Automatisierung

Anwendungen/Hinweise
  • Fixierung mit Klemmring D30 (separat bestellbar) möglich

Material
  • Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Klemmring D30 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Klemmring D30

Item Dazu passt

Befestigungsmittel für alle Rohre D30 bzw. Profilrohre D30, bestehend aus Ring mit Bolzen und Schraube um bestimmte Bauteile an Ort und Stelle zu fixieren. Ideal für räumlich beengte Anwendung geeignet z. B. zur Sicherung von Gleitlagern oder als Befestigungsmöglichkeit für zusät...

Drehlagersatz D30-28,5 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Drehlagersatz D30-28,5

Item | Materialfluss

Kompakter, belastbarer Lagersatz reagiert auf kleinste Veränderungen und ermöglicht das Betätigen und Auslösen von leichtem Transportgut. Satz besteht jeweils aus einem Loslager und einem Festlager mit einem 2 mm Längenausgleich. Axiale Belastung sowie Wellenausdehnung durch Wärm...

Doppel-Drehlagereinheit D30-28,5 M8 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Doppel-Drehlagereinheit D30-28,5 M8

Item | Materialfluss

Kompakter Lagersatz mit 2 belastbaren Kugellagern wird gerne eingesetzt, wenn nur eine Lagerstelle benötigt wird und höhere Belastungen auftreten können. Doppeldrehlagereinheit nimmt große Kräfte bei Drehbewegung auf und bietet kein Spiel bei axialer Belastung.

Stahlseil D3 ummantelt | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Stahlseil D3 ummantelt

Item | Materialfluss

Ummanteltes Seil eignet sich um Betätigung und Auslösung einer Karakuri- bzw. Low-Cost-Anwendung mechanisch zu verbinden. Mit Hilfe separat bestellbarer Kausche und Seilendverbinder wird eine schnelle Verbindung zwischen Seil und Zubehör erstellt.

Kunstfaserseil D3 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Kunstfaserseil D3

Item | Materialfluss

Polyesterseil lässt sich einfach umlenken und wird häufig bei Gegengewichten in einer Karakuri- bzw. Low-Cost-Anwendung eingesetzt.

Stahlseil für Bowdenzug D1,5 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Stahlseil für Bowdenzug D1,5

Item | Materialfluss

Belastbares Stahlseil um Handauslösungen einer Karakuri- bwz. Low-Cost-Anwendung mit Hilfe separat bestellbarer Bowdenzughülle umzusetzen.

Bowdenzughülle | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bowdenzughülle

Item | Materialfluss

Kunststoffhülle eignet sich zur Ummantelung von Stahlseil mit Stärke kleiner 2,2 mm und wird vorwiegend bei Karakuri oder Low-Cost-Anwendungen eingesetzt, damit die Handauslösung korrekt funktioniert.

Bowdenzug Aufnahme 8 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bowdenzug Aufnahme 8

Item | Materialfluss

Aufnahme enthält alle Anschlüsse zur Befestigung von Seil bzw. Komponenten und erleichtert den Anschluss von Schlössern, Hebeln und Klappen, die nur über einen Handgriff ausgelöst werden.

Seilumlenkung mit Winkelblech D42/D6-12 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Seilumlenkung mit Winkelblech D42/D6-12

Item | Materialfluss

Hochwertige Seilrolle zur einfachen und sicheren Seilführung. Seilrolle kann mit oder ohne separat bestellbarer Distanzbuchsen am Profil verschraubt werden.

Drahtseilklemme | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Drahtseilklemme

Item | Materialfluss

Seilklemme eignet sich zur lösbaren Feinjustierung von Stahlseilen.

Pressklemme | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Pressklemme

Item | Materialfluss

Presshülse um Seilenden durch zusammendrücken dauerhaft zu fixieren, wird sehr gerne bei Bowdenzugseilen eingesetzt.

Seilendenverbinder | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Seilendenverbinder

Item | Materialfluss

Schraubverbinder um Seil und Zubehör miteinander zu verbinden, wird gerne in Karakuri- bwz. Low-Cost-Anwendung eingesetzt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken