Menu

Rampe zu Freigabeeinheit D30

von Item   |   mehr Materialfluss

Drucken
Rampe mit Befestigungssatz und Freigaberolle (separat bestellbar) sorgen bei der seitlichen Anfahrt der Transportkiste, dass die Sperre auf der Rollenbahn automatisch gelöst wird. Rampe ist in zwei Bautiefen erhältlich, somit ist ein Auslösen selbst bei überstehenden Transportstrecken kein Problem.
Vorteile/Ausführungen
  • prozesssichere Freigabe von Behältern
  • mit Befestigungssatz für Anschluss an Profil 6 D30

Anwendungen/Hinweise
  • Kombination mit separat bestellbarer Auslöserolle, Riegel, Federrückstellung um eine komplette, individuelle Freigabeeinheit zu konstruieren
  • zur Befestigung an Profil 6 D30 (0.0.616.46) oder Profil 6 30 x 30 (0.0.616.45)

Lieferumfang
  • Rampe (Stahl verzinkt)
  • 2 Adapter 6 30 x 30 /D30 (Aluminium Druckguss GD-Al natur)
  • 2 Zylinderschrauben DIN912 - M 6 x 22 (Stahl verzinkt)
  • 2 Nutensteine 6 M 6 (Stahl verzink)
  • Profil 6 60 x 30 2 N leicht 23 mm (Aluminium eloxiert) bei Typ 120-61

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Materialfluss
Dazu passt
Auslösrolle zu Freigabeeinheit D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Auslösrolle zu Freigabeeinheit D30

Item Dazu passt

Freigaberolle und Rampe (separat bestellbar) sorgen bei der seitlichen Anfahrt der Transportkiste, dass die Sperre auf der Rollenbahn automatisch gelöst wird nd dient der automatischen Be- und Entladung mit Shootern.

Materialfluss
Dazu passt
Schwenkriegel T1 zu Freigabeeinheit D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Schwenkriegel T1 zu Freigabeeinheit D30

Item Dazu passt

Schwenkbarer Freigaberiegel mit Befestigungssatz hält Transportkisten auf der Rollenbahn und dient der automatischen Be- und Entladung mit Shootern. Riegel bleibt trotz axialem Druck von Behältern leichtgängig und erhöht somit die Prozesssicherheit.

Materialfluss
Dazu passt
Schwenkriegel T2 zu Freigabeeinheit D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Schwenkriegel T2 zu Freigabeeinheit D30

Item Dazu passt

Schwenkbarer Freigaberiegel mit leichtlaufender Kugel- und Nadellagerung verfügt über geringe Auslösekräfte und dient der automatischen Be- und Entladung mit Shootern. Riegel bleibt trotz axialem Druck von Behältern leichtgängig und erhöht somit die Prozesssicherheit.

Drehlagersatz D30-28,5 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Drehlagersatz D30-28,5

Item | Materialfluss

Kompakter, belastbarer Lagersatz reagiert auf kleinste Veränderungen und ermöglicht das Betätigen und Auslösen von leichtem Transportgut. Satz besteht jeweils aus einem Loslager und einem Festlager mit einem 2 mm Längenausgleich. Axiale Belastung sowie Wellenausdehnung durch Wärm...

Doppel-Drehlagereinheit D30-28,5 M8 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Doppel-Drehlagereinheit D30-28,5 M8

Item | Materialfluss

Kompakter Lagersatz mit 2 belastbaren Kugellagern wird gerne eingesetzt, wenn nur eine Lagerstelle benötigt wird und höhere Belastungen auftreten können. Doppeldrehlagereinheit nimmt große Kräfte bei Drehbewegung auf und bietet kein Spiel bei axialer Belastung.

Stahlseil D3 ummantelt | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Stahlseil D3 ummantelt

Item | Materialfluss

Ummanteltes Seil eignet sich um Betätigung und Auslösung einer Karakuri- bzw. Low-Cost-Anwendung mechanisch zu verbinden. Mit Hilfe separat bestellbarer Kausche und Seilendverbinder wird eine schnelle Verbindung zwischen Seil und Zubehör erstellt.

Kunstfaserseil D3 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Kunstfaserseil D3

Item | Materialfluss

Polyesterseil lässt sich einfach umlenken und wird häufig bei Gegengewichten in einer Karakuri- bzw. Low-Cost-Anwendung eingesetzt.

Stahlseil für Bowdenzug D1,5 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Stahlseil für Bowdenzug D1,5

Item | Materialfluss

Belastbares Stahlseil um Handauslösungen einer Karakuri- bwz. Low-Cost-Anwendung mit Hilfe separat bestellbarer Bowdenzughülle umzusetzen.

Bowdenzughülle | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bowdenzughülle

Item | Materialfluss

Kunststoffhülle eignet sich zur Ummantelung von Stahlseil mit Stärke kleiner 2,2 mm und wird vorwiegend bei Karakuri oder Low-Cost-Anwendungen eingesetzt, damit die Handauslösung korrekt funktioniert.

Bowdenzug Aufnahme 8 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bowdenzug Aufnahme 8

Item | Materialfluss

Aufnahme enthält alle Anschlüsse zur Befestigung von Seil bzw. Komponenten und erleichtert den Anschluss von Schlössern, Hebeln und Klappen, die nur über einen Handgriff ausgelöst werden.

Seilumlenkung mit Winkelblech D42/D6-12 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Seilumlenkung mit Winkelblech D42/D6-12

Item | Materialfluss

Hochwertige Seilrolle zur einfachen und sicheren Seilführung. Seilrolle kann mit oder ohne separat bestellbarer Distanzbuchsen am Profil verschraubt werden.

Drahtseilklemme | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Drahtseilklemme

Item | Materialfluss

Seilklemme eignet sich zur lösbaren Feinjustierung von Stahlseilen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken